Lista 캐비닛 유통업체(277 품목) | Raptor Supplies 대한민국

LISTA

1945년부터 Lista는 창고, 작업장, 자동차, 관리, 금속 가공 및 교육 현장/응용 분야에 사용할 가구를 제조해 왔습니다. Lista AG는 스위스 Erlen에 본사를 두고 있으며 전 세계적으로 작업 공간 및 스토리지 솔루션의 선두 제조업체 중 하나입니다. 브랜드의 통합 관리 시스템은 ISO 9001(품질 관리 시스템), ISO 14001(환경 관리 시스템) 및 ISO 45001(산업 안전 보건 관리 시스템)과 같은 국제 표준을 충족합니다. 상세 보기

필터

작업공구

에어/공기압

작업공구 필터

모바일 빈카트 및 워크 스테전체보기

  • 모바일 빈 카트 액세서리

    성형 도구 홀더, 도구 트레이, 직선 마운팅 브래킷 및 앵글 마운팅 브래킷을 포함합니다. 작업 센터 보관 트레이는 양쪽 끝을 사용할 수 있도록 제거하고 뒤집을 수 있습니다. 내유성 및 내화학성 트레이는 양쪽 끝에 텍스처 라벨 영역이 있어 접착식 식별 라벨을 쉽게 제거할 수 있습니다.

  • 모바일 빈 카트

    도구를 쉽고 안전하게 운반 할 수 있도록 부드러운 이동성, 내구성, 기능 및 무게 용량을 제공합니다. 4 쌍의 마운팅 브래킷을 포함하는 2400 개의 견고한 캐스터 및 XNUMX 개의 회전 캐스터; XNUMXlb 부하 용량

  • 모바일 서비스 벤치 및 캐비닛

    도구, 기계 부품, 하드웨어, 장비 설명서 등을 안전하게 보관할 수 있습니다. 작업장 및 생산 영역의 워크 스테이션에 안정적이고 경제적 인 솔루션을 제공하십시오. 완전히 확장 가능한 서랍과 스태킹 기능을 갖춘 견고하고 잠금 가능한 강철 캐비닛입니다. 서랍 확장의 볼 베어링

캐비닛전체보기

  • 모듈 형 서랍 캐비닛

    완전히 확장 가능한 서랍과 스태킹 기능을 갖춘 견고한 잠금 식 강철 캐비닛으로 바닥 공간을 절약 할 수 있습니다. 조정 가능한 파티션 및 디바이더를 사용하면 특정 요구 사항을 충족하도록 구획을 구성 할 수 있습니다. 모든 이동 캐비닛의 표준 안전 장치는 한 손으로 작동 할 수 있습니다. 최대 15 개의 서랍을 사용할 수있는 변형

  • 모듈 형 선반 캐비닛

    최대 440lb 무게의 파일, 부품, 도구 및 장비를 안전하게 보관할 수 있도록 차고 및 창고에서 사용하기위한 개방형 전면 및 슬라이딩 도어 선반 캐비닛. 파우더 코팅 마감 처리 된 내구성있는 강철 구조를 갖추고 있으며 최대 4 개의 변형으로 제공됩니다. 선반

작업대 및 액세서리전체보기

  • 작업대 액세서리

    다양한 작업장에서 이동성을 위해 고무 바퀴를 장착 할 수 있습니다. 무단 액세스로부터 서랍과 문을 보호하기위한 키 잠금 잠금 시스템. 최대 70kg의지지 하중이있는 부드럽게 작동하는 서랍이있는 가변 하부 구조; 다양한 파티션 재료

  • 작업대

    단일 받침대 벤치 및 이중 받침대 벤치 스타일로 제공됩니다. 작업 공간의 보관을 극대화하도록 설계되었습니다. 견고한 강철 구조는 거친 환경에서도 내구성을 제공합니다. 각 서랍의 상단에 위치한 인체 공학적으로 설계된 서랍 손잡이. 정육점 블록 작업 표면은 추가적인 내구성을 제공합니다.

리스타 소개

Lista의 제품 라인에는 서랍 시스템, 작업대, 워크스테이션 시스템, 작업장 트롤리, 캐비닛 시스템, 선반 시스템, 운송 시스템 및 액세스 제어 시스템이 포함됩니다. 리스타 서랍장 최대 440lb(199.581kg)의 내하중을 제공하며 공작 기계, 하드웨어 및 액세서리를 안전하고 안전하게 보관하는 데 이상적입니다. 특정 요구 사항을 충족하도록 구획을 구성하기 위한 조정 가능한 파티션 및 분할기가 있는 완전히 확장 가능한 서랍이 있습니다. 리스타 작업대 피팅 및 조립, 금속 가공 및 장비 테스트 응용 분야를 위한 산업 환경에서 일반적으로 사용됩니다. 이 장치의 각 서랍에는 인체공학적으로 설계된 서랍 손잡이가 있어 보관된 물품을 쉽게 꺼낼 수 있습니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Lista 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Stanley Vidmar, Durham Manufacturing 및 Tennsco 파트 번호(제조업체의 부품 번호)에 대한 개별 참조와 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 작업대, 캐비닛 및 액세서리를 찾고 있다면 다음과 같은 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Lista 제품은 일반적으로 중소형 크기이며 소형 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.

리스타 경쟁 우위

Lista 잠금 시스템

Lista 잠금 시스템을 사용하면 필요에 따라 분배 시스템을 구성할 수 있는 최대의 유연성을 제공하면서 사용자가 보관된 상품에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. Lista는 키 잠금, 숫자 조합 잠금, RFID 배지를 사용하는 RFID 잠금 및 Lista Access 소프트웨어를 사용하여 프로그래밍된 액세스를 위한 자동 잠금 기능을 제공합니다.

Lista 전자 액세스 제어 시스템

Lista 전자 액세스 제어 시스템은 Lista 제품, 컴파트먼트 및 부품의 전자 액세스 관리를 위한 맞춤형 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 저장된 콘텐츠가 포함된 모듈/서랍을 결합, 배포 및 구성하여 캐비닛을 유연하게 구성할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Lista는 ESD 안전 제품을 제공합니까?

예, Lista는 기능을 손상시킬 수 있는 정전기 방전으로부터 전기 도구 및 기타 ESD에 민감한 구성 요소를 보호하기 위해 ESD 안전 특성을 갖춘 장비를 제공합니다.

Lista 제품은 맞춤화를 지원합니까?

Lista 제품은 다양한 옵션 기능이 있는 다양한 버전으로 제공됩니다. 서랍 캐비닛, 작업대 및 선반 시스템과 같은 제품은 다양한 요구 사항을 충족하도록 개별적으로 구성 및 조정할 수 있습니다. 사용자는 다양한 내부 분할 및 잠금 솔루션을 통해 다양한 치수, 색상 및 디자인의 Lista 제품을 얻을 수 있습니다.

Lista 선반 캐비닛의 용도는 무엇입니까?

Lista가 제공하는 개방형 및 슬라이딩 도어 선반 캐비닛은 차고 및 창고에서 파일, 부품, 도구 및 소형 장비와 같은 작고 가벼운 품목을 안전하게 보관하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 또한 쉬운 설치 및 유지 보수를 위해 Lista 캐비닛 부품을 공급합니다.