LEESON PE350 시리즈, AC 기어 모터, 삼상, TEFC 230-460V
필터
문장: 기어 박스 : 헤비 듀티, 니들 롤러. 모터 : 헤비 듀티 볼 , 인클로저: 테프씨 , 마치다: 블랙 하이 글로스 에나멜 , 완전 부하 전류: 1.2/0.6 , 기어 케이스 재질: 캐스트 알루미늄 다이 , 기어 재질: 정밀 가공 및 경화 , 기어 유형: AGMA 클래스 9 , 기어: 정밀 가공 및 경화, AGMA Class 9 , 하우징: 압연 강 ,Hz: 60 , 입력 HP: 1/4 , 절연 등급: F4 , 키 홈 크기: 0.18 "정사각형 x 1" , 길이가 짧은 샤프트: 11.45 " , 윤활: 영구 헤비 듀티 기어 오일 , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 유형: 3 위상 , 장착: 샤프트 업을 제외한 모든 위치 , 오버행 하중: 300의 파운드 , 단계: 3 , 회전: 거꾸로 할 수 있는 , 씰: 단일 립, 스프링 장착, 헤비 듀티 , 샤프트 방향: 평행 , 열 보호: 없음 , 전압: 208-230/460VAC
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펜치
- 마킹 플래그
- 오픈 엔드 렌치 세트
- 포지티브 변위 송풍기
- 파쇄기 및 착암기를 포장하는 굴착기
- 콘텐츠 배급
- 케미컬펌프
- 하드웨어
- 코크스 및 실란트
- 구색
- CADDY INDUSTRIAL SALES 원피스 파이프 클립
- APPROVED VENDOR 센터리스 라운드
- CHICAGO-LATROBE 연장 드릴 흑색 산화물
- BRADY 링크 경고 게시물
- BRAD HARRISON M8 단일 종단 코드 셋
- BUSSMANN ATR 시리즈 자동차 퓨즈
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 긴 길이의 가공 가능 채널
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 조립 십자가, 개스킷 x 개스킷 x 개스킷 x 개스킷
- SECURALL PRODUCTS 툴링 및 다이 보관 캐비닛
- ADVANTECH 체 팬