IVES 스윙 투명 힌지, 전체 장붓 구멍 장착
필터
베어링 유형 : 공 , 색상: 은 , 모서리: 사각형. , 문짝 길이: 4.5 " , 문짝 폭: 1 13 / 16 " , 문 두께: 1.75 " , 마치다: 새틴 크롬 , 프레임 리프 길이: 4.5 " , 프레임 리프 폭: 1 13 / 16 " , 하드웨어: 포함 사항 , 키: 4.5 " , 잎당 구멍 수: 4 , 잎 두께: 0.18 " , 적재 능력: 250의 파운드 , 장착: 전체 장붓 구멍 , 전선 수: 0 , 핀 직경: 1 / 4 " , 핀 재질: 강철 , 동작 범위: 180 학위 , 너비: 4.5 "
스타일 | 모델 | 병원 팁 | 자재 | 핀 타입 | 스탠리 클래스 번호 | Stanley EDP 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5BB1HW 4.5X4.5 630 | 아니 | 스테인리스 강 | 이동할 수있는 | FBB199 | 04-4783 | ₩ 167,142 | |
B | 5BB1HW 4.5X4.5 652 | 아니 | 강철 | 이동할 수있는 | FBB168 | 06-1676 | ₩ 80,955 | |
C | 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 | 가능 | 강철 | 병원 팁 | HT-FBB168 | - | ₩ 100,922 | |
C | 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 | 가능 | 스테인리스 강 | 병원 팁 | HT-FBB199 | - | ₩ 187,040 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 단일 압력 제어
- 형광등 액세서리
- 밀폐 공간 호이스트 마운트
- 푸시 버튼 헤드
- 유압 밸브 와이어코넥터
- 모터용품
- 유량제어밸브
- 폭기
- 커뮤니케이션
- 연못 통기
- PROTO 9/16 "임팩트 비트
- AMERICAN TORCH TIP 접촉 팁 1/16 인치
- AMERICAN TORCH TIP PTFE 커버
- WOODHEAD 130125 시리즈 꽃줄 케이블
- GORLITZ 프레임
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 변조 방지 이중 제어 전원 콘센트
- MARATHON MOTORS 상업용 콘덴서 팬/히트 펌프 모터, 삼상, 강성 베이스, 샤프트 업 또는 수평
- RIDGID 커터 휠
- CAMPBELL 후크용 교체 래치
- GROVE GEAR EL 시리즈, BL 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기