그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스윙 클리어 힌지 |
베어링 유형 | 공 |
색상 | 은 |
코너 | 사각형. |
문 잎 길이 | 4.5 " |
문 잎 폭 | 1 13 / 16 " |
문 두께 | 1.75 " |
마감재 | 새틴 크롬 |
프레임 리프 길이 | 4.5 " |
프레임 리프 너비 | 1 13 / 16 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 4.5 " |
잎당 구멍 | 4 |
병원 팁 | 아니 |
잎 두께 | 0.18 " |
부하 용량 | 250의 파운드 |
자재 | 강철 |
설치 | 전체 장붓 구멍 |
전선 수 | 0 |
핀 직경 | 1 / 4 " |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 이동할 수있는 |
모션 범위 | 180 학위 |
스탠리 클래스 번호 | FBB168 |
Stanley EDP 번호 | 06-1676 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8302104030 |
모델 | 병원 팁 | 자재 | 핀 타입 | 스탠리 클래스 번호 | Stanley EDP 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5BB1HW 4.5X4.5 630 | 아니 | 스테인리스 강 | 이동할 수있는 | FBB199 | 04-4783 | ₩ 164,342 | |
5BB1HWHT 4.5X4.5 652 | 가능 | 강철 | 병원 팁 | HT-FBB168 | - | ₩ 100,922 | |
5BB1HWHT 4.5X4.5 630 | 가능 | 스테인리스 강 | 병원 팁 | HT-FBB199 | - | ₩ 187,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.