Grote 조명 유통업체(759 품목) | Raptor Supplies 대한민국

GROTE

1901년에 설립되어 미국 인디애나 주 매디슨에 본사를 두고 있는 Grote는 농업, 광업, 임업, 건설, 비상/구조 및 레크리에이션 산업을 위한 다양한 조명 제품과 안전 시스템을 제조합니다. 상세 보기

필터

선박/차량정비용품

전기용품

안전

조명

용접

하드웨어

펌프

파워트렌스미션

에어/공기압

배관

접착제/실란트/테이프

HVAC 및 냉각기

가구 접대 및 음식 서비스

선박/차량정비용품 필터

차량외장 액세서리전체보기

자동차 전기전체보기

  • 자동차 램프 및 전구

    보조 조명과 함께 사용하도록 설계되었으며 스페이드 단자로 고정 배선되었습니다. 애로우 렌즈 턴 램프, 백업 램프, 바 램프, 박스 램프, 캡 마커 램프, 클리어런스 마커 램프, 콤비네이션 마커/사이드 턴 램프, 커티시 램프, 돔 램프 등을 포함합니다.

  • 배터리 액세서리

    배터리 커넥터, 케이블, 교체 및 서비스 부품, 테스트 클립, 터미널 보호 제품 및 경량, 가정, 정원, 중장비 및 산업 장비의 전력 공급 요구를위한 충전 옵션 포함

  • 플래셔 턴 시그널 스위치

    점멸기, 비상 점멸기 및 기타 자동차 조명을 수리하거나 교체하기위한 전자 점멸 릴레이 및 방향 지시등 스위치. 공기 릴레이 및 스위치 모듈 교대 점멸 장치, 조광기 릴레이 스위치, 전자기 점멸 장치, 전자 돔 스위치, 전자 LED 점멸 장치, 전조등 릴레이 스위치 등이 포함됩니다.

그로테 소개

Grote의 광범위한 카탈로그에는 자동차 램프 및 전구, 플래시 방향 지시등 스위치, 그로밋, 미러, 트레일러 조명 키트, 와이어 종단 커넥터 등이 포함됩니다. 브랜드의 클리어런스 마커 램프 전체 회로 보드 보호를 위한 고급 핀 연결 시스템 및 밀봉된 렌즈-하우징 씰이 특징입니다. 그로테 그로밋 정기적인 유지 보수를 위해 조명을 자주 제거해야 하는 곳에 사용됩니다. 조명 및 유지 보수 장비를 안전하고 쉽게 설치하는 데 이상적입니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Grote 파트 번호은 동등한 Battery Doctor 및 Federal Signal 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Grote 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 품목은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송 및 항공 운송에 적합합니다.

주요 상품명

마이크로노바

이 LED 마커 램프는 표시기, P2, PC 또는 이중 강도 램프로 사용할 수 있습니다. 타원형 및 원형 형태로 제공되며 설치를 위해 기계적 패스너가 필요하지 않습니다. 이 램프들은...더 읽기 

수퍼 노바

이 램프는 UBS 이중 밀봉 피그테일을 백열등으로 사용하는 Plug-and-Go 방식으로 쉽게 개조할 수 있습니다. 부식을 방지하고 고장을 유발하는 누출 경로를 없애기 위해 주석 도금, 솔리...더 읽기 

하이 카운트

이러한 장치는 Jeep Wrangler(2006년 이후 모델)를 비롯한 다양한 자동차의 교체 테일/스톱/턴 라이트로 장착됩니다. 습기를 피하기 위해 렌즈와 하우징 사이에 개스킷이 있습니다....더 읽기 

Grote 경쟁 우위

XTL LED 기술

Grote XTL LED 기술은 사용자가 XTL 조명을 사용하여 특수 조명 효과를 만들 수 있도록 지원합니다. 유연하고 가벼운 초박형 LED 조명 스트립의 XTL 제품군은 흰색, 파란색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공됩니다. 이 견고한 XTL 스트립은 직접 또는 간접 조명을 제공하기 위해 대부분의 표면을 구부리고 맞출 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Grote의 백업 알람이 다른 제품보다 나은 점은 무엇입니까?

백업 알람 표준 신호음, 조정 가능한 출력 레벨 및 모든 상황 및 응용 분야에 적용할 수 있는 최신 다중 주파수 경보와 함께 사용할 수 있습니다.

Grote 백업 알람 문제를 어떻게 해결합니까?

Grote 백업 알람이 작동하지 않으면 배선 연결 및 퓨즈를 확인하십시오. 이러한 문제가 발견되지 않으면 알람을 교체해야 할 수 있습니다.

기존 백열등에 비해 Grote LED 조명을 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

Grote LED 조명은 기존 백열등보다 긴 수명, 낮은 전력 소비 및 밝은 조명을 제공합니다.