GRAINGER 스틸 슬롯 형 스프링 핀
필터
스타일 | 모델 | 실제 직경. (최소 최대) | 모따기 지름 | 모따기 길이 (최소) | 길이 | 공칭 직경 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M39100.015.0008 | 1.70-1.80mm | 1.1mm | 0.25mm | 8" | 1.5mm | 1.5 " | 0.30mm | ₩ 22,557 | |
A | M39100.015.0020 | 1.70-1.80mm | 1.1mm | 0.25mm | 20ft. | 1.5mm | 1.5 " | 0.30mm | ₩ 15,872 | |
A | M39100.015.0006 | 1.70-1.80mm | 1.1mm | 0.25mm | 6" | 1.5mm | 1.5 " | 0.30mm | ₩ 19,022 | |
A | M39100.015.0012 | 1.70-1.80mm | 1.1mm | 0.25mm | 12 " | 1.5mm | 1.5 " | 0.30mm | ₩ 17,010 | |
A | M39100.015.0010 | 1.70-1.80mm | 1.1mm | 0.25mm | 10 " | 1.5mm | 1.5 " | 0.30mm | ₩ 19,810 | |
A | M39100.015.0016 | 1.70-1.80mm | 1.1mm | 0.25mm | 16 | 1.5mm | 1.5 " | 0.30mm | ₩ 16,397 | |
A | M39100.020.0016 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 16 | 2mm | 2" | 0.40mm | ₩ 14,437 | |
A | M39100.020.0004 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 4" | 2mm | 2" | 0.40mm | ₩ 45,587 | |
A | M39100.020.0010 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 10 " | 2mm | 2" | 0.40mm | ₩ 12,547 | |
A | M39100.020.0014 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 14 " | 2mm | 2" | 0.40mm | ₩ 13,440 | |
A | M39100.020.0024 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 24mm | 2mm | 2" | 0.40mm | ₩ 23,992 | |
A | M39100.020.0026 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 26mm | 2mm | 2" | 0.40mm | ₩ 24,359 | |
A | M39100.020.0030 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 30 " | 2mm | 2" | 0.40mm | ₩ 18,200 | |
A | M39100.020.0040 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 40mm | 2mm | 2" | 0.40mm | ₩ 24,832 | |
A | M39100.020.0020 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 20ft. | 2mm | 2" | 0.40mm | ₩ 16,379 | |
A | M39100.020.0012 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 12 " | 2mm | 2" | 0.40mm | ₩ 13,352 | |
A | M39100.020.0008 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 8" | 2mm | 2" | 0.40mm | ₩ 15,522 | |
A | M39100.025.0026 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 26mm | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | ₩ 37,922 | |
A | M39100.025.0012 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 12 " | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | ₩ 15,679 | |
A | M39100.025.0016 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 16 | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | ₩ 18,340 | |
A | M39100.025.0018 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 18 | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | ₩ 15,015 | |
A | M39100.025.0020 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 20ft. | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | ₩ 18,655 | |
A | M39100.025.0008 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 8" | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | ₩ 17,377 | |
A | M39100.025.0024 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 24mm | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | ₩ 17,132 | |
A | M39100.025.0030 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 30 " | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | ₩ 19,950 | |
A | M39100.025.0010 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 10 " | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | ₩ 18,322 | |
A | M39100.030.0004 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 4" | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 28,840 | |
A | M39100.030.0024 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 24mm | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 20,247 | |
A | M39100.030.0008 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 8" | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 17,220 | |
A | M39100.030.0010 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 10 " | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 14,700 | |
A | M39100.030.0012 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 12 " | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 14,840 | |
A | M39100.030.0014 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 14 " | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 16,415 | |
A | M39100.030.0006 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 6" | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 46,847 | |
A | M39100.030.0040 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 40mm | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 24,465 | |
A | M39100.030.0030 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 30 " | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 25,777 | |
A | M39100.030.0050 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 50ft. | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 34,650 | |
A | M39100.030.0028 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 28mm | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 21,875 | |
A | M39100.030.0026 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 26mm | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 21,367 | |
A | M39100.030.0016 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 16 | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 19,635 | |
A | M39100.030.0018 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 18 | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 17,307 | |
A | M39100.030.0022 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 22 | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 18,847 | |
A | M39100.030.0036 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 36 " | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 25,759 | |
A | M39100.030.0020 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 20ft. | 3mm | 3" | 0.60mm | ₩ 16,555 | |
A | M39100.035.0040 | 3.80-40mm | 2.3mm | 0.6mm | 40mm | 3.5mm | 3.5 " | 0.75mm | ₩ 29,557 | |
A | M39100.035.0030 | 3.80-40mm | 2.3mm | 0.6mm | 30 " | 3.5mm | 3.5 " | 0.75mm | ₩ 25,234 | |
A | M39100.035.0016 | 3.80-40mm | 2.3mm | 0.6mm | 16 | 3.5mm | 3.5 " | 0.75mm | ₩ 23,590 | |
A | M39100.035.0026 | 3.80-40mm | 2.3mm | 0.6mm | 26mm | 3.5mm | 3.5 " | 0.75mm | ₩ 26,705 | |
A | M39100.035.0020 | 3.80-40mm | 2.3mm | 0.6mm | 20ft. | 3.5mm | 3.5 " | 0.75mm | ₩ 24,027 | |
A | M39100.035.0012 | 3.80-40mm | 2.3mm | 0.6mm | 12 " | 3.5mm | 3.5 " | 0.75mm | ₩ 28,227 | |
A | M39100.035.0010 | 3.80-40mm | 2.3mm | 0.6mm | 10 " | 3.5mm | 3.5 " | 0.75mm | ₩ 53,900 | |
A | M39100.040.0016 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 16 | 4mm | 4" | 0.80mm | ₩ 17,062 | |
A | M39100.040.0014 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 14 " | 4mm | 4" | 0.80mm | ₩ 19,180 | |
A | M39100.040.0050 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 50ft. | 4mm | 4" | 0.80mm | ₩ 35,140 | |
A | M39100.040.0018 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 18 | 4mm | 4" | 0.80mm | ₩ 20,755 | |
A | M39100.040.0020 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 20ft. | 4mm | 4" | 0.80mm | ₩ 17,920 | |
A | M39100.040.0060 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 60 | 4mm | 4" | 0.80mm | ₩ 45,815 | |
A | M39100.040.0024 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 24mm | 4mm | 4" | 0.80mm | ₩ 20,965 | |
A | M39100.040.0045 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 45mm | 4mm | 4" | 0.80mm | ₩ 37,502 | |
A | M39100.040.0008 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 8" | 4mm | 4" | 0.80mm | ₩ 37,082 | |
A | M39100.040.0010 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 10 " | 4mm | 4" | 0.80mm | ₩ 17,797 | |
A | M39100.040.0012 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 12 " | 4mm | 4" | 0.80mm | ₩ 17,167 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수도꼭지 수리 부품
- 단위 베어링 모터
- 역류 방지 테스트 키트
- 창 / 벽 에어컨 히트 펌프 액세서리
- A / C 도관 키트
- 재료 리프트
- 사포
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 마킹 도구
- 연마재 장착 지점
- JABSCO 유연한 임펠러 표준
- KOHLER 크롬, 스트레이트, 주방 싱크 수도꼭지
- DAYTON 푸시 트롤리, 1,000lb 적재 용량
- ANVIL C-클램프
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/4-18 Unef
- ANVIL 인서트가 있는 단조 스틸 소켓
- ANVIL 90도의 단조 스틸 소켓 팔꿈치
- HONEYWELL 핸드 로션
- GROVE GEAR GRL 시리즈, WBMQ-L 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, BR 스타일, 852 사이즈, Ironman 웜기어 감속기