플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GRAINGER M39100.030.0010 스프링 핀 슬롯형 3X10Mm, 100PK | AH7XAZ 38DV07

GRAINGER M39100.030.0010 스프링 핀 슬롯형 3X10Mm, 100PK

재고 있음 있음
항목: AH7XAZ 모델 : M39100.030.0010교차 참조: 38DV07

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 14,700 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스프링 핀
실제 직경. (최소 최대)3.30-3.50mm
기본 소재강철
모따기 지름2.1mm
모따기 길이 (최소)0.5mm
마감재 평원
학년스프링 스틸
길이10 "
공칭 직경3mm
외부 Dia.3"
핀 타입슬롯
로크웰 경도420-560HV30
측정 시스템메트릭
벽 두께0.60mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)38.1
선박 폭 (cm)17.78

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GRAINGER M39100.030.0010 스프링 핀 슬롯형 3X10Mm, 100PK
₩ 14,700 /팩