그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 핀 |
실제 직경. (최소 최대) | 2.80-2.90mm |
기본 소재 | 강철 |
모따기 지름 | 1.8mm |
모따기 길이 (최소) | 0.4mm |
마감재 | 평원 |
학년 | 스프링 스틸 |
길이 | 12 " |
공칭 직경 | 2.5mm |
외부 Dia. | 2.5 " |
핀 타입 | 슬롯 |
로크웰 경도 | 420-560HV30 |
측정 시스템 | 메트릭 |
벽 두께 | 0.50mm |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.