GRAINGER 10.9 강철 미터법 소켓 헤드 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 Dia. | 나사 길이 | 스레드 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07400.030.0040 | M3 X 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 40mm | M3 | 25mm | 완전 스레드 | ₩ 45,955 | |
B | M07400.030.0050 | M3 X 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 50ft. | M3 | 25mm | 완전 스레드 | ₩ 154,910 | |
C | M07400.040.0070 | M4 X 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 70mm | M4 | 25mm | 완전 스레드 | ₩ 60,217 | |
D | M07400.040.0060 | M4 X 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 60 | M4 | 25mm | 완전 스레드 | ₩ 227,587 | |
E | M07400.050.0045 | M5 X 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 45mm | M5 | 30mm | 완전 스레드 | ₩ 18,550 | |
F | M07400.050.0070 | M5 X 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 70mm | M5 | 30mm | 완전 스레드 | ₩ 88,410 | |
G | M07400.050.0060 | M5 X 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 60 | M5 | 30mm | 완전 스레드 | ₩ 48,422 | |
A | M07400.050.0050 | M5 X 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 50ft. | M5 | 30mm | 완전 스레드 | ₩ 21,105 | |
H | M07400.060.0100 | M6 X 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 100ft. | M6 | 35mm | 완전 스레드 | ₩ 83,422 | |
A | M07400.060.0070 | M6 X 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 70mm | M6 | 35mm | 완전 스레드 | ₩ 33,477 | |
I | M07400.060.0080 | M6 X 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 80mm | M6 | 35mm | 완전 스레드 | ₩ 61,600 | |
A | M07400.060.0090 | M6 X 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 90mm | M6 | 35mm | 완전 스레드 | ₩ 86,870 | |
J | M07400.080.0090 | M8 X 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 90mm | M8 | 45mm | 완전 스레드 | ₩ 44,362 | |
K | M07400.080.0100 | M8 X 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 100ft. | M8 | 45mm | 완전 스레드 | ₩ 80,780 | |
L | M07400.100.0055 | M10 X 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 55mm | M10 | 50mm | 완전 스레드 | ₩ 33,950 | |
M | M07400.100.0075 | M10 X 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 75mm | M10 | 50mm | 완전 스레드 | ₩ 75,057 | |
N | M07400.100.0065 | M10 X 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 65mm | M10 | 50mm | 완전 스레드 | ₩ 56,980 | |
A | M07400.100.0120 | M10 X 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 120mm | M10 | 50mm | 완전 스레드 | ₩ 67,340 | |
A | M07400.100.0100 | M10 X 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 100ft. | M10 | 50mm | 완전 스레드 | ₩ 67,760 | |
O | M07400.120.0110 | M12 X 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 110mm | M12 | 60mm | 완전 스레드 | ₩ 75,897 | |
P | M07400.120.0120 | M12 X 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 120mm | M12 | 60mm | 완전 스레드 | ₩ 93,450 | |
A | M07400.120.0140 | M12 X 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 140mm | M12 | 60mm | 완전 스레드 | ₩ 122,045 | |
Q | M07400.120.0130 | M12 X 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 130mm | M12 | 60mm | 완전 스레드 | ₩ 168,192 | |
R | M07400.120.0100 | M12 X 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 100ft. | M12 | 60mm | 완전 스레드 | ₩ 74,742 | |
S | M07400.140.0100 | M14 X 2 | 10mm | 30.8mm | 8.4mm | 100ft. | M14 | 65mm | 완전 스레드 | ₩ 40,915 | |
T | M07400.140.0025 | M14 X 2 | 10mm | 30.8mm | 8.4mm | 25ft. | M14 | 25mm | 완전 스레드 | ₩ 17,132 | |
U | M07400.160.0100 | M16 X 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 100ft. | M16 | 70mm | 완전 스레드 | ₩ 58,065 | |
V | M07400.160.0035 | M16 X 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 35mm | M16 | 35mm | 완전 스레드 | ₩ 59,640 | |
W | M07400.160.0140 | M16 X 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 140mm | M16 | 70mm | 완전 스레드 | ₩ 61,600 | |
X | M07400.160.0060 | M16 X 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 60 | M16 | 60mm | 완전 스레드 | ₩ 73,132 | |
Y | M07400.160.0160 | M16 X 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 160mm | M16 | 70mm | 완전 스레드 | ₩ 69,685 | |
Z | M07400.160.0120 | M16 X 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 120mm | M16 | 70mm | 완전 스레드 | ₩ 63,682 | |
A1 | M07400.160.0110 | M16 X 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 110mm | M16 | 70mm | 완전 스레드 | ₩ 39,235 | |
A | M07400.160.0090 | M16 X 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 90mm | M16 | 70mm | 완전 스레드 | ₩ 40,355 | |
B1 | M07400.160.0045 | M16 X 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 45mm | M16 | 45mm | 완전 스레드 | ₩ 47,040 | |
A | M07400.180.0090 | M18 X 2.5 | 12mm | 33mm | 8mm | 90mm | M18 | 60mm | 완전 스레드 | ₩ 58,432 | |
A | M07400.180.0080 | M18 X 2.5 | 12mm | 33mm | 8mm | 80mm | M18 | 60mm | 완전 스레드 | ₩ 49,875 | |
A | M07400.180.0050 | M18 X 2.5 | 12mm | 33mm | 8mm | 50ft. | M18 | 50mm | 완전 스레드 | ₩ 37,205 | |
A | M07400.180.0100 | M18 X 2.5 | 12mm | 33mm | 8mm | 100ft. | M18 | 60mm | 완전 스레드 | ₩ 70,717 | |
A | M07400.180.0070 | M18 X 2.5 | 12mm | 33mm | 8mm | 70mm | M18 | 60mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 49,437 | |
A | M07400.180.0060 | M18 X 2.5 | 12mm | 33mm | 8mm | 60 | M18 | 60mm | 완전 스레드 | ₩ 48,387 | |
C1 | M07400.200.0180 | M20 X 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 180mm | M20 | 90mm | 완전 스레드 | ₩ 66,832 | |
D1 | M07400.200.0160 | M20 X 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 160mm | M20 | 90mm | 완전 스레드 | ₩ 79,100 | |
A | M07400.200.0140 | M20 X 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 140mm | M20 | 90mm | 완전 스레드 | ₩ 75,705 | |
A | M07400.200.0120 | M20 X 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 120mm | M20 | 90mm | 완전 스레드 | ₩ 51,380 | |
E1 | M07400.200.0035 | M20 X 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 35mm | M20 | 35mm | 완전 스레드 | ₩ 37,082 | |
A | M07400.200.0030 | M20 X 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 30 " | M20 | 30mm | 완전 스레드 | ₩ 96,635 | |
F1 | M07400.200.0110 | M20 X 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 110mm | M20 | 90mm | 완전 스레드 | ₩ 46,444 | |
G1 | M07400.200.0100 | M20 X 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 100ft. | M20 | 90mm | 완전 스레드 | ₩ 35,752 | |
H1 | M07400.200.0080 | M20 X 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 80mm | M20 | 80mm | 완전 스레드 | ₩ 53,794 | |
I1 | M07400.200.0200 | M20 X 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 200mm | M20 | 90mm | 완전 스레드 | ₩ 149,852 | |
A | M07400.240.0200 | M24 X 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 200mm | M24 | 90mm | 완전 스레드 | ₩ 162,277 | |
A | M07400.240.0100 | M24 X 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 100ft. | M24 | 90mm | 완전 스레드 | ₩ 95,952 | |
A | M07400.240.0090 | M24 X 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 90mm | M24 | 90mm | 완전 스레드 | ₩ 157,570 | |
A | M07400.240.0160 | M24 X 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 160mm | M24 | 90mm | 완전 스레드 | ₩ 216,877 | |
A | M07400.240.0140 | M24 X 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 140mm | M24 | 90mm | 완전 스레드 | ₩ 170,117 | |
A | M07400.240.0120 | M24 X 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 120mm | M24 | 90mm | 완전 스레드 | ₩ 93,677 | |
A | M07400.240.0070 | M24 X 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 70mm | M24 | 70mm | 완전 스레드 | ₩ 91,595 | |
A | M07400.240.0060 | M24 X 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 60 | M24 | 60mm | 완전 스레드 | ₩ 96,914 | |
A | M07400.240.0050 | M24 X 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 50ft. | M24 | 50mm | 완전 스레드 | ₩ 85,627 | |
A | M07400.240.0180 | M24 X 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 180mm | M24 | 90mm | 완전 스레드 | ₩ 215,529 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접기 생성기
- 수동 플러시 밸브
- 난연성 비옷
- 주거용 받침대 팬
- 오일 버너
- 와이어코넥터
- 작업복
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 배관 호스
- 아스팔트 테스트
- LOC-LINE 노즐 1/4 인치
- SQUARE D IEC 보조 보호기 : C 곡선
- RIDGID 퀵-액팅 튜빙 커터
- APPLETON ELECTRIC 유연한 커플 링
- APPROVED VENDOR Tri Clover 호환 밸브 교체 시트 세트
- MERSEN FERRAZ US6J 시리즈 퓨즈 홀더
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 1200 시리즈 데드 블로우 해머
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/8-12 Unf
- GEARWRENCH 렌치 세트
- BALDOR / DODGE 장착 볼 베어링 하우징