플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GRAINGER M07400.200.0110 소켓 헤드 캡 나사 평강 M20 x 2.50X110Mm, 5PK | AH7UXE38DF18

GRAINGER M07400.200.0110 소켓 헤드 캡 나사 평강 M20 x 2.50X110Mm, 5PK

재고 있음 있음
항목: AH7UXE 모델 : M07400.200.0110크로스 참조: 38DF18 / 164P69

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 51,887 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓 플랫 헤드 캡 나사
기본 소재강철
직경 / 나사 크기M20 X 2.5
드라이브 크기12mm
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
학년클래스 10.9
머리 Dia.40.32mm
머리 높이10.16mm
헤드 유형평면
길이110mm
최소 인장 강도1000N/mm-제곱
로크웰 경도C32에서 C39로
스타일소켓 헤드 캡 나사
측정 시스템메트릭
온도. 범위-58도 302도까지
스레드 Dia.M20
스레드 방향오른손
나사 길이90mm
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형미터법 거친

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.35
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)38.1
선박 폭 (cm)17.78

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GRAINGER M07400.200.0110 소켓 헤드 캡 나사 평강 M20 x 2.50X110Mm, 5PK
₩ 51,887 /팩