FOREVERBOLT 평 와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 학년 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 포장된 제품 무게 | 측정 시스템 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FBFLWASH34SOD2 | 3 / 4 " | 18-8 | 13 / 16 " | 1.5 " | 0.04 | 인치 | 0.108 ~ 0.16 인치 | 0.108 ~ 0.160 인치 | ₩ 7,017 | |
B | FB3FLWASH34SOD2 | 3 / 4 " | 316 | 13 / 16 " | 1.5 " | 0.05 | 인치 | 0.108 ~ 0.16 인치 | 0.108 ~ 0.160 인치 | ₩ 12,687 | |
C | FB3FLWASH34LOD2P10 | 3 / 4 " | 316 | 13 / 16 " | 2" | 1.1 | 인치 | 0.122 ~ 0.177 인치 | 0.122 ~ 0.177 인치 | ₩ 84,332 | |
D | FBFEWASH34158 | 3 / 4 " | 18-8 | 25 / 32 " | 1.625 " | 0.11 | 인치 | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | ₩ 10,360 | |
E | FBFLWASH38LOD2P25 | 3 / 8 " | 18-8 | 7 / 16 " | 1" | 0.31 | 인치 | 0.064 ~ 0.104 인치 | 0.064 ~ 0.104 인치 | ₩ 34,982 | |
F | FB3FLWASH38LOD2P10 | 3 / 8 " | 316 | 7 / 16 " | 1" | 0.15 | 인치 | 0.064 ~ 0.104 인치 | 0.064 ~ 0.104 인치 | ₩ 24,867 | |
G | FB3FLWASH38LOD3P100 | 3 / 8 " | 316 | 7 / 16 " | 1" | 1.3 | 인치 | 0.064 ~ 0.104 인치 | 0.064 ~ 0.104 인치 | ₩ 197,242 | |
H | FBFLWASH78SOD3P25 | 7 / 8 " | 18-8 | 15 / 16 " | 2" | 1.7 | 인치 | 0.11 " | +/- 0.010 " | ₩ 77,140 | |
I | FBFEWASH78134 | 7 / 8 " | 18-8 | 29 / 32 " | 1.75 " | 0.12 | 인치 | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | ₩ 11,777 | |
J | FB3MWASH6P100 | M6 | 316 | 6.40mm | 12 mm | 0.25 | 메트릭 | 1.6mm | +/- 0.20mm | ₩ 85,417 | |
K | FB3MWASH8P100 | M8 | 316 | 8.40mm | 16 mm | 0.47 | 메트릭 | 1.6mm | +/- 0.20mm | ₩ 96,530 | |
L | FB3MWASH12P25 | M12 | 316 | 13.00mm | 24mm | 0.35 | 메트릭 | 2.5mm | +/- 0.20mm | ₩ 36,505 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔레노이드 밸브 코일
- 파일럿 및 점화 구성 요소
- 전기 적외선 히터
- 구면 롤러 베어링
- 손톱 및 톱마
- 비상 사태 대비
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 건벽/석고용 장비
- 레이스 웨이 및 액세서리
- JACOBS CHUCK 키리스 드릴 척, 통합 생크가있는 높은 토크
- AMERICAN LOCK Bumpstop이있는 자물쇠
- TOUGH GUY 먼지 걸레 프레임 플라스틱
- PRO SCIENTIFIC INC. 균질화 패키지
- DIXON 용접 라이너
- PASS AND SEYMOUR 헤비 듀티 데코레이터 플러그 부하 제어 가능 리셉터클
- SPEARS VALVES 이중 격리 90 Deg. 팔꿈치 CPVC 일정 80 x PVC 일정 80
- APPROVED VENDOR 부드러운 흡수 및 완충 펠트
- 3M 배터리 충전기 크래들
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 80HCB, 탄성 커플링