그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 와셔 |
색상 | 은 |
마감재 | NL-19 (SM) |
볼트 크기에 적합 | 3 / 8 " |
학년 | 316 |
내부 Dia. | 7 / 16 " |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 1" |
포장된 제품 무게 | 1.3 |
로크웰 경도 | B70 |
측정 시스템 | 인치 |
두께 | 0.064 ~ 0.104 인치 |
두께 공차 | 0.064 ~ 0.104 인치 |
와셔 유형 | 플랫 와셔 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.