HOFFMAN 유형 4X 나사 힌지 커버 퀵 릴리스 래치 인클로저
필터
기본 재료 : 비금속 , 색상: 스테인리스 강 , 인클로저 커버 특징: 퀵 릴리스 래치 , 인클로저 커버 유형: 힌지 , 마치다: 라이트 그레이 , 개스킷: 원활한 폼 인 플레이스 , IP 등급: 66 , 녹아웃 / 녹아웃 없음: 녹아웃 없음 , 재료: 유리 섬유 , 장착: 벽 , NEMA 등급: 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A865JFGR | 5" | 8" | 32FR66 | 6" | ₩ 518,840 | |
B | A1066JFGQRR | 6" | 10 " | 32FR93 | 6" | ₩ 665,857 | |
B | A1066JFGR | 6" | 10 " | 32FR93 | 6" | ₩ 535,027 | |
B | A14107JFGQRR | 7" | 14 " | 32FR63 | 10 " | ₩ 1,109,080 | |
B | A1287JFGQRR | 7" | 12 " | 32FR67 | 8" | ₩ 936,285 | |
C | A16128JFGQRR | 8" | 16 " | 32FR80 | 12 " | ₩ 1,399,387 | |
B | A18149JFGQRR | 9" | 18 " | 32FR69 | 14 " | ₩ 1,895,302 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사각 원심 인라인 송풍기
- 스프레이 호스
- 의료 캐비닛
- 온도 테스트 스트립
- 번개 감지기
- 업장가구
- 구조
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 발전기
- 3M 물 필터 시스템, 필터, 5 마이크론, 20 GPM, 125 PSI
- APPROVED VENDOR 열 활성화 수축 밴드
- APPROVED VENDOR 팬 스위치
- QORPAK 바이알 4 드람
- WOODHEAD 130102 시리즈 핸드 램프
- WATTS 역류 커버 수리 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-14 unc
- SPEARS VALVES 탱크 어댑터 개별 바디 렌치
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC 부식성 폐기물 배수 수리 커플 링, , 허브 x 허브
- ANSELL 11-531 Hyflex 경량 베임 방지 산업용 장갑