FLINT & WALLING 다단 부스터 펌프
필터
베어링 유형 : 공 , 색상: 빨강, 노랑, 녹색 , 현재 인출: 0.6 ~ 0.66A AC , 지름: 1.75 " , 의무: 끊임없는 , 분당 깜박임: 꾸준한 굽기 , 액자: 네마 56J , 키: 9" , 임펠러 재질: 노릴 , 임펠러 유형: 휴무 , 램프 수명: 1000 시간. , 램프 종류: 백열 전구 , 렌즈 디자인: 실린더 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 최대. 케이스 압력: 300 PSI , 최대. 다이아. 고체: 깨끗한 물 , 최대. 유체 점도: 깨끗한 물 , 최대. 액체 온도: 140 학위 , 모터 인클로저: ODP , 모터 RPM: 3450 , 장착: 표면 또는 벽 , NEMA/IEC 프레임: 네마 56J , 작동 온도: -15도 ~ 40도 C , 전원: 24VAC/DC , 평점: IP54 , 씰 적용: 깨끗한 물 , 씰 유형: 기계식 21 , 샤프트 재질: 303 SS 샤프트, 316 SS 커플 링 , 흡입 리프트: 0 포트 , 유형: ㅁㄴㅇㄹ , 너비: 6.5 "
스타일 | 모델 | Hz | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 입구 | 길이 | 최대. 압력 | 모터 유형 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PB2711S203 | 50/60 | 7.4/3.7 | 20 @ 256 피트 | 1 인치 FNPT | 27.5 " | 150의 PSI | 3 위상 | 1 인치 FNPT | ₩ 2,789,342 | |
A | PB0712S073 | 50/60 | 3.5/1.75 | 8 @ 236 피트 | 3/4 인치 FNPT | 23.875 " | 152 PSI | 3 위상 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 2,132,760 | |
A | PB2711A203 | 50/60 | 7.4/3.7 | 20 @ 256 피트 | 1 인치 FNPT | 27.5 " | 150의 PSI | 3 위상 | 1 인치 FNPT | ₩ 2,187,325 | |
A | PB1016A153 | 50/60 | 5.7/2.85 | 9 @ 346 피트 | 3/4 인치 FNPT | 29.75 " | 211 PSI | 3 위상 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,814,872 | |
A | PB1014A103 | 50/60 | 4.5/2.25 | 9 @ 300 피트 | - | 27.25 " | 185의 PSI | 3 위상 | - | ₩ 1,697,780 | |
A | PB0712A073 | 50/60 | 3.5/1.75 | 8 @ 236 피트 | 3/4 인치 FNPT | 23.875 " | 152 PSI | 3 위상 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,580,267 | |
A | PB0516A073 | 50/60 | 3.5/1.75 | 5 @ 337 피트 | 3/4 인치 FNPT | 27 " | 175의 PSI | 3 위상 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,670,917 | |
A | PB3506A203 | 50/60 | 7.4/3.7 | 27 @ 169 피트 | 1 인치 FNPT | 25.875 " | 85의 PSI | 3 위상 | 1 인치 FNPT | ₩ 2,190,755 | |
A | PB1016S153 | 50/60 | 5.7/2.85 | 9 @ 346 피트 | 3/4 인치 FNPT | 29.75 " | 211 PSI | 3 위상 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 2,434,932 | |
A | PB1014S103 | 50/60 | 4.5/2.25 | 9 @ 300 피트 | 3/4 인치 FNPT | 27.25 " | 185의 PSI | 3 위상 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 2,306,290 | |
A | PB2714S303 | 60 | 9.8/4.9 | 19 @ 358 피트 | 1 인치 FNPT | 30.625 " | 190의 PSI | 3 위상 | 1 인치 FNPT | ₩ 2,863,770 | |
A | PB3508A303 | 60 | 9.8/4.9 | 27 @ 224 피트 | 1 인치 FNPT | 29.25 " | 118 PSI | 3 위상 | 1 인치 FNPT | ₩ 2,094,487 | |
A | PB0516A071 | 60 | 14.0/7.0 | 5 @ 337 피트 | 3/4 인치 FNPT | 27 " | 175의 PSI | 커패시터 시작 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,625,032 | |
A | PB0712A071 | 60 | 14.0/7.0 | 8 @ 236 피트 | 3/4 인치 FNPT | 23.875 " | 152 PSI | 커패시터 시작 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,782,742 | |
A | PB2714S301 | 60 | 13.5 | 19 @ 358 피트 | 1 인치 FNPT | 30.625 " | 190의 PSI | 커패시터 시작 | 1 인치 FNPT | ₩ 2,983,575 | |
A | PB3508A301 | 60 | 13.5 | 27 @ 224 피트 | 1 인치 FNPT | 29.25 " | 118 PSI | 커패시터 시작 | 1 인치 FNPT | ₩ 2,165,205 | |
A | PB1014S101 | 60 | 18.0/9.0 | 9 @ 300 피트 | 3/4 인치 FNPT | 27.25 " | 185의 PSI | 커패시터 시작 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 2,633,627 | |
A | PB2714A301 | 60 | 13.5 | 19 @ 358 피트 | 1 인치 FNPT | 30.625 " | 190의 PSI | 커패시터 시작 | 1 인치 FNPT | ₩ 2,240,175 | |
A | PB2714A303 | 60 | 9.8/4.9 | 19 @ 358 피트 | 1 인치 FNPT | 30.625 " | 190의 PSI | 3 위상 | 1 인치 FNPT | ₩ 2,407,527 | |
A | PB3506A201 | 60 | 25.0/12.5 | 27 @ 169 피트 | 1 인치 FNPT | 25.875 " | 85의 PSI | 커패시터 시작 | 1 인치 FNPT | ₩ 1,931,807 | |
A | PB2711A201 | 60 | 25.0/12.5 | 20 @ 256 피트 | 1 인치 FNPT | 27.5 " | 150의 PSI | 커패시터 시작 | 1 인치 FNPT | ₩ 2,263,100 | |
A | PB1016A151 | 60 | 21.0/10.5 | 9 @ 346 피트 | 3/4 인치 FNPT | 29.75 " | 211 PSI | 커패시터 시작 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,796,042 | |
A | PB1014A101 | 60 | 18.0/9.0 | 9 @ 300 피트 | 3/4 인치 FNPT | 27.25 " | 185의 PSI | 커패시터 시작 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,660,925 | |
A | PB0512A051 | 60 | 13.0/6.5 | 5 @ 231 피트 | 3/4 인치 FNPT | 23.38 " | 131 PSI | 커패시터 시작 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,378,002 | |
A | PB0508A031 | 60 | 8.6/4.3 | 6 @ 150 피트 | 3/4 인치 FNPT | 20.25 " | 87의 PSI | 커패시터 시작 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,351,350 | |
A | PB2711S201 | 60 | 25.0/12.5 | 20 @ 256 피트 | 1 인치 FNPT | 27.5 " | 150의 PSI | 커패시터 시작 | 1 인치 FNPT | ₩ 2,674,402 | |
A | PB1016S151 | 60 | 21.0/10.5 | 9 @ 346 피트 | 3/4 인치 FNPT | 29.75 " | 211 PSI | 커패시터 시작 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 2,223,287 | |
A | PB0512S051 | 60 | 13.0/6.5 | 5 @ 231 피트 | 3/4 인치 FNPT | 23.38 " | 131 PSI | 커패시터 시작 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 2,398,252 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 주요 복제기
- MIG 용접 와이어
- 벨트 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 가스 혼합기
- 히트 펌프 역전 밸브
- 용접헬멧/용접보호구
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 발전기
- 견과류
- APPLETON ELECTRIC 모터 정격 스위치
- GRAINGER 장붓 구멍 잠금 설정 항목 Ehd
- OSG 스레드 밀 M24 120mm
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPConnect, 초고강도 리셉터클, 2극, 15/20A
- WATTS 티 밸브
- EATON 튜브 너트
- EATON M22 시리즈 푸시버튼 범례 플레이트
- EATON CVX 서지 보호 장치
- SMC VALVES Vfr3000 시리즈 솔레노이드 밸브
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDVX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기