FLINT & WALLING PB2711A201 펌프 2마력 1상 115/230v 11단
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다단계 부스터 펌프 |
A | 25.0/12.5 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 20 @ 256 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 25-13 Ft에서 191-323GPM |
디퓨저 재료 | 노릴 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 네마 56J |
100 PSI에서 GPM | 23.8 |
120 PSI에서 GPM | 19.8 |
140 PSI에서 GPM | 13 |
40 PSI에서 GPM | 31.3 |
60 PSI에서 GPM | 29.3 |
80 PSI에서 GPM | 26.8 |
높이 | 9" |
주택 자재 | 304 SS 쉘, 주철 흡입 및 배출 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 노릴 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1 인치 FNPT |
인 레트 / 출구 | 1 인치 FNPT |
입구 / 출구 NPTF (In.) | 1 인치 FNPT |
길이 | 27.5 " |
맥스. 케이스 압력 | 300 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 깨끗한 물 |
맥스. 유체 점도 | 깨끗한 물 |
맥스. 액체 온도. | 140 학위 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
모터 주변 온도. 평가 | 65도 C |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
NEMA/IEC 프레임 | 네마 56J |
콘센트 | 1 인치 FNPT |
상 | 1 |
플러그 또는 커넥터 유형 | 직접 와이어 |
인감 신청 | 깨끗한 물 |
씰 재질 | 스테인리스 스틸, Buna N 및 탄소 / 세라믹 |
씰 타입 | 기계식 21 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 재질 | 303 SS 샤프트, 316 SS 커플 링 |
인턴십 | 11 |
흡입 리프트 | 0 포트 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
전압 | 115/230 |
물에 젖은 재료 | Noryl, 304 SS, CI, 316 SS, 탄소, 세라믹, Buna N, BZ |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 25.74 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 85.6 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 8413702040 |
원산지 | US |
모델 | Hz | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 입구 | 길이 | 최대. 압력 | 모터 유형 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB0508A031 | 60 | 8.6/4.3 | 6 @ 150 피트 | 3/4 인치 FNPT | 20.25 " | 87의 PSI | 커패시터 시작 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,342,180 | |
PB0512A051 | 60 | 13.0/6.5 | 5 @ 231 피트 | 3/4 인치 FNPT | 23.38 " | 131 PSI | 커패시터 시작 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,365,787 | |
PB0712A071 | 60 | 14.0/7.0 | 8 @ 236 피트 | 3/4 인치 FNPT | 23.875 " | 152 PSI | 커패시터 시작 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,782,742 | |
PB0712A073 | 50/60 | 3.5/1.75 | 8 @ 236 피트 | 3/4 인치 FNPT | 23.875 " | 152 PSI | 3 위상 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,634,430 | |
PB0516A071 | 60 | 14.0/7.0 | 5 @ 337 피트 | 3/4 인치 FNPT | 27 " | 175의 PSI | 커패시터 시작 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,638,875 | |
PB0516A073 | 50/60 | 3.5/1.75 | 5 @ 337 피트 | 3/4 인치 FNPT | 27 " | 175의 PSI | 3 위상 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,857,152 | |
PB1014A101 | 60 | 18.0/9.0 | 9 @ 300 피트 | 3/4 인치 FNPT | 27.25 " | 185의 PSI | 커패시터 시작 | 3/4 인치 FNPT | ₩ 1,634,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.