FABORY 양단 나사 스터드
필터
스타일 | 모델 | 길이 | 나사산 길이 (A) | 나사산 길이 (B) | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L21520.100.0025 | 37mm | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ₩ 592,182 | |
A | L21520.120.0025 | 40mm | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ₩ 1,024,660 | |
A | L21520.080.0030 | 40mm | 10 mm | 22 mm | M8-1.25mm | ₩ 840,769 | |
A | L21520.100.0030 | 42mm | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ₩ 508,707 | |
A | L21520.120.0030 | 45mm | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ₩ 1,002,085 | |
A | L21520.100.0035 | 47mm | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ₩ 601,072 | |
A | L21520.140.0030 | 48 | 18 mm | 34 mm | M14-2mm | ₩ 3,079,825 | |
A | L21520.120.0035 | 50ft. | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ₩ 462,647 | |
A | L21520.080.0040 | 50ft. | 10 mm | 22 mm | M8-1.25mm | ₩ 429,957 | |
A | L21520.100.0040 | 52mm | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ₩ 402,640 | |
A | L21520.140.0035 | 53mm | 18 mm | 34 mm | M14-2mm | ₩ 1,936,812 | RFQ
|
A | L21520.160.0035 | 55mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ₩ 562,205 | |
A | L21520.120.0040 | 55mm | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ₩ 524,177 | |
A | L21520.140.0040 | 58 | 18 mm | 34 mm | M14-2mm | ₩ 987,560 | |
A | L21520.120.0045 | 60 | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ₩ 599,900 | |
A | L21520.160.0040 | 60 | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ₩ 523,232 | |
A | L21520.100.0050 | 62 | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ₩ 509,967 | |
A | L21520.120.0050 | 65mm | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ₩ 631,540 | |
A | L21520.160.0045 | 65mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ₩ 620,532 | |
A | L21520.100.0055 | 67 | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ₩ 1,362,585 | |
A | L21520.140.0050 | 68 | 18 mm | 34 mm | M14-2mm | ₩ 643,300 | |
A | L21520.200.0045 | 70mm | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ₩ 945,612 | |
A | L21520.160.0050 | 70mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ₩ 561,120 | |
A | L21520.200.0050 | 75mm | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ₩ 732,182 | |
A | L21520.160.0055 | 75mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ₩ 460,092 | |
A | L21520.080.0065 | 75mm | 10 mm | 22 mm | M8-1.25mm | ₩ 2,772,682 | |
A | L21520.100.0065 | 77 | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ₩ 2,082,675 | |
A | L21520.140.0060 | 78mm | 18 mm | 34 mm | M14-2mm | ₩ 785,802 | |
A | L21520.240.0050 | 80mm | 30 mm | 54 mm | M24-3mm | ₩ 1,797,022 | |
A | L21520.200.0055 | 80mm | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ₩ 1,436,995 | |
A | L21520.120.0065 | 80mm | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ₩ 650,527 | |
A | L21520.160.0060 | 80mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ₩ 435,400 | |
A | L21520.100.0070 | 82mm | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ₩ 884,975 | |
A | L21520.220.0060 | 88 | 28 mm | 50 mm | M22-2.5mm | ₩ 2,119,232 | |
A | L21520.200.0065 | 90mm | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ₩ 1,054,077 | |
A | L21520.160.0075 | 95mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ₩ 703,097 | |
A | L21520.200.0070 | 95mm | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ₩ 1,120,682 | RFQ
|
A | L21520.220.0070 | 98 | 28 mm | 50 mm | M22-2.5mm | ₩ 5,075,017 | |
A | L21520.160.0080 | 100ft. | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ₩ 473,515 | |
A | L21520.200.0075 | 100ft. | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ₩ 730,747 | |
A | L21520.200.0080 | 105mm | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ₩ 852,180 | |
A | L21520.240.0075 | 105mm | 30 mm | 54 mm | M24-3mm | ₩ 1,285,532 | |
A | L21520.120.0090 | 105mm | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ₩ 759,990 | |
A | L21520.240.0080 | 110mm | 30 mm | 54 mm | M24-3mm | ₩ 750,067 | |
A | L21520.160.0090 | 110mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ₩ 563,867 | |
A | L21520.120.0100 | 115 | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ₩ 686,332 | |
A | L21520.200.0090 | 115 | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ₩ 1,322,930 | |
A | L21520.160.0100 | 120mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ₩ 713,195 | |
A | L21520.200.0110 | 135 | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ₩ 977,007 | |
A | L21520.240.0110 | 140mm | 30 mm | 54 mm | M24-3mm | ₩ 888,719 | |
A | L21520.240.0120 | 150mm | 30 mm | 54 mm | M24-3mm | ₩ 1,668,222 | |
A | L21520.200.0140 | 165 | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ₩ 738,727 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폼 테이프
- 위생 튜브 피팅
- DC 속도 제어
- 필러 게이지
- 정밀 스틸 스퀘어
- 브러시 롤러 및 트레이
- 소방장비
- 고정용공구
- 푸시 버튼
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- OMRON 프로그래밍 가능한 컨트롤러
- BRADY Hmig 화학 아이디
- ATP 튜브, 1/4 인치
- FERVI 호이스트를 당기는 와이어 로프
- LEESON 확실한 목적 유압 엘리베이터 의무 모터, 삼상, 방적, 강성 베이스
- APOLLO VALVES 팔꿈치
- DAYTON 푸시버튼 주택 권리
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이즈드 척킹 리머, 1655 시리즈
- NIBCO 환원제, Wrot 및 Cast Copper
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDHS 단일 감속 감속기