항목 | 스레드 스터드 |
길이 | 60 |
최소 인장 강도 | 500N/mm-제곱 |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사산 길이 (A) | 15 mm |
나사산 길이 (B) | 30 mm |
스레드 크기 | M12-1.75mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
스레드 로드 마감 | 평원 |
스레드 로드 재료 | 강철 |
스레드 로드 생크 모양 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 13.27 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.