항목 | C- 클램프 |
생산 능력 | 5 톤 |
치수 A | 11.44 " |
치수 B | 8" |
차원 C | 6.5 " |
치수 D | 3.75 " |
치수 E | 2.88 " |
치수 F | 1 1/2"-16 UN |
치수 G | 1.02 " |
치수 H | 2" |
치수 J | 2.5 " |
치수 K | 1.06 " |
치수 L | 4.75 " |
치수 M | 1" |
마감재 | 구운 에나멜 |
최대 침대 폭 | 2" |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
최대 수직 데이라이트 | 6.5 " |
UPC | 662005402106 |
선박 중량 (kg) | 6.68 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.