EATON XN 시리즈 로직 컨트롤러 슬라이스 모듈
Eaton XN 시리즈 로직 컨트롤러 슬라이스 모듈은 디지털/아날로그 I/O(입력 및 출력) 및 기술 모듈을 형성하기 위한 XI/ON 표준 I/O 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 플러그형 I/O 모듈은 다양한 컨트롤의 필드 전원 공급을 위해 이러한 기본 모듈에 연결됩니다. 그들은 t를 연결할 수 있습니다...o 쉬운 설치를 위한 C-레일.더 읽기
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | XN-S6S-SBCSBC | 입출력 모듈 | ₩ 69,832 | RFQ
|
A | XN-S6S-SBBSBB | 입출력 모듈 | ₩ 69,832 | RFQ
|
A | XN-S6T-SBBSBB | 입출력 모듈 | ₩ 69,832 | RFQ
|
B | XN-S4T-SBBS-CJ | 입출력 모듈 | ₩ 104,747 | RFQ
|
B | XN-S4T-SBBS | 입출력 모듈 | ₩ 132,608 | RFQ
|
A | XN-S6T-SBCSBC | 입출력 모듈 | ₩ 69,832 | RFQ
|
B | XN-S4T-SBCS | 입출력 모듈 | ₩ 132,608 | RFQ
|
C | XN-S4S-SBBS-CJ | 모듈 | ₩ 104,747 | RFQ
|
D | XN-S3S-SBB | 모듈 | ₩ 49,868 | RFQ
|
D | XN-S3S-SBC | 모듈 | ₩ 49,868 | RFQ
|
B | XN-S4S-SBCS | 모듈 | ₩ 53,508 | RFQ
|
B | XN-S4T-SBBC | 모듈 | ₩ 53,508 | RFQ
|
D | XN-S3T-SBB | 모듈 | ₩ 49,868 | RFQ
|
C | XN-S4S-SBBS | 모듈 | ₩ 53,508 | RFQ
|
C | XN-S4S-SBBC | 모듈 | ₩ 53,508 | RFQ
|
특징
- Eaton XN 시리즈 로직 컨트롤러 슬라이스 모듈은 필요한 모듈과 연결된 모듈의 핫스왑을 허용합니다.
- 연결 레벨이 3/4/6인 스프링 케이지 또는 나사 단자를 제공합니다.
- 이 모듈은 기계적 충격, 내충격 및 진동에 대한 내성을 갖춘 콤팩트하고 비용 효율적인 설계를 갖추고 있습니다.
- 모듈의 기계적 코딩은 잘못된 연결을 방지합니다.
- 이 모듈의 프로그래밍 가능한 CANopen 게이트웨이는 PLC(프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러)의 부하를 줄입니다.
표준 및 승인
- IEC / EN 60947-7-1
- IEC / EN 6113-2
- EN 50178
- UL508
- CSA
- cUL
- CE
자주하는 질문
이 Eaton XN 시리즈 로직 컨트롤러 슬라이스 모듈의 정격 온도는 얼마입니까?
이 Eaton XN 시리즈 로직 컨트롤러 슬라이스 모듈은 섭씨 0~55도 범위의 주변 온도를 견딜 수 있습니다.
이 Eaton XN 시리즈 로직 컨트롤러 슬라이스 모듈에 어떤 장치를 연결할 수 있습니까?
이 Eaton XN 시리즈 로직 컨트롤러 슬라이스 모듈은 프린터, 스캐너 및 바코드 판독기와 같은 주변 장치에 연결할 수 있습니다.
이 Eaton XN 시리즈 로직 컨트롤러 슬라이스 모듈에서 사용할 수 있는 보호 수준은 무엇입니까?
먼지나 크기가 20mm를 초과하는 물체로부터 보호하는 IP12 등급입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- DC 속도 제어
- 파이프 로케이터
- 트레일러 히치 볼
- 안장 통풍구
- 보호 슬리브
- 일회용 내화성작업복
- 공구집 및 이동장
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 온도계/습도계
- 연못 통기
- DAYTON XNUMX볼트 플랜지 베어링
- ELECTROMARK 주의 태그, 마분지, 5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- PENTEK 물 필터 카트리지
- ENPAC Sorbent Berm 교체 용 베개
- SQUARE D JJL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- WESTWARD 소켓 3/8 드라이브
- APPLETON ELECTRIC 파일럿 라이트 480V
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3/8-20 Un
- SLOAN 솔레노이드
- MORSE DRUM 플러그