EATON Danfoss SPC1-20 시리즈 체크 밸브
Eaton Danfoss SPC1-20 시리즈 체크 밸브는 파일럿 비율이 4:1인 파일럿 작동 체크 밸브입니다. 보조 회로를 사용하여 개폐 작동을 제어하여 유압 시스템의 역류를 방지합니다. 이 포펫형 나사식 카트리지 체크 밸브는 소형이며 취급이 용이합니다....최대 압력은 210bar(3000psi)입니다. ISO 청정도 코드 18/16/13미크론을 준수하고 체크 밸브를 열고 유체 흐름을 허용하는 데 필요한 최소 압력을 나타내는 자유 흐름 크래킹 압력이 1.03bar입니다. -40 ~ 120°C(-40 ~ 248°F) 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.더 읽기
자주 묻는 질문
이 Eaton Danfoss SPC1-20 시리즈 체크 밸브의 유량은 얼마입니까?
227L/분(60 US gpm).
이 Eaton Danfoss SPC1-20 시리즈 체크 밸브에서 사용할 수 있는 포트는 무엇입니까?
3-1/1 또는 4/3인치 크기의 8개의 SAE 유형 포트가 있습니다.
이 Eaton Danfoss SPC1-20 시리즈 체크 밸브는 무엇으로 만들어졌습니까?
알루미늄 하우징과 Buna-N 씰이 있는 강철 구조로 되어 있어 누출을 최대 0.25 cu.cm/min까지 줄이고 서비스 수명을 늘립니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스탠드 슬립 롤
- 스크린 도어 하드웨어
- 리프트 테이블 및 카트
- 루버 플랜지 키트
- 열가소성 용접기
- 베어링스
- 수레 및 수레 액세서리
- 도어록 및 데드 볼트
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 파이프 스레딩 장비
- VESTIL 성형 고무 과속 방지턱
- VALLEY CRAFT 스토리지 캐비닛
- PARKER Pioneer 농업용 퀵 커플링, 8450 시리즈 커플러
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 2 1/2-12 나사
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 교체 인테리어
- HUMBOLDT 벽돌 톱날
- VESTIL EHLTT 시리즈 리프트 및 틸트 시저 테이블
- VESTIL PRS 시리즈 팔레트 랙 배수통
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 40HCBM, 탄성 커플링
- REED INSTRUMENTS 열전대 온도계