EATON 10250T 시리즈 버튼 캡
Eaton 10250T 시리즈 푸시버튼 캡은 푸시버튼 스위치에서 향상된 침투 보호 기능을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 10250ED1071-2 | ₩ 42,756 | RFQ
|
A | 10250ED1071-4 | ₩ 42,756 | RFQ
|
A | 10250ED1071-6 | ₩ 42,756 | RFQ
|
특징
- 이 캡은 22.5mm 구멍에 꼭 맞고 푸시 버튼의 치수와 일치하여 열악한 환경에서도 오염 물질에 대한 견고한 보안을 제공합니다.
- 다이어프램 아래의 푸시 버튼을 통해 쉽게 볼 수 있는 투명 하우징이 특징입니다.
- 화씨 -25도에서 70도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
헤비 듀티 푸시 버튼의 기능은 무엇입니까?
Eaton의 10250T 푸시버튼은 건식 회로 및 미세한 먼지 조건에서도 접촉 신뢰성을 향상시키는 독특한 접지 펜촉을 가지고 있습니다. 또한 누름 버튼 작동기 내부에 액체가 고이는 것을 방지하기 위해 배수 구멍이 있어 동결 환경에서 작동을 방지합니다.
푸시버튼은 어떻게 작동합니까?
누름 버튼 스위치를 누르면 전기 회로가 완성됩니다. 회로가 연결되면 누름 버튼 내부의 작은 금속 스프링이 두 개의 전선과 접촉하여 전기가 쉽게 흐를 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 잠금 자물쇠
- 전기 세척 히터
- 케이스 실러 기계
- 관축 팬 액세서리
- 공압 제어 밸브
- 차단밸브
- 전기관련 테스터
- 걸레/물티슈
- 연마재 장착 지점
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- POWER FIRST 나일론, 암 디스커넥트
- NEW PIG 낙하 천장 누출 전환 시스템
- VALLEY CRAFT 헤비 듀티 선반
- COXREELS DEF 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Taq 중합효소 시약
- EATON 수나사형 NPT 유압 호스 피팅, 스틸
- BENCHMARK SCIENTIFIC BioMixer 시리즈 3D Nutating 셰이커
- TAYLOR 식기세척기 테스트 스트립
- GATES 표준 V-벨트, B 섹션
- MASTER LOCK 래싱 스타프