EAGLE
1894년부터 Justrite Safety Group의 한 사업부인 Eagle은 고품질 자재 취급 및 작업장 안전 도구를 제조해 왔습니다. 상세 보기
필터
안전
작업공구
선박/차량정비용품
청소용품
보안
윤활제/루브리컨트
에어/공기압
실험실 비품들
배관
전기용품
가구 접대 및 음식 서비스
안전 필터
유출방지용품전체보기
흡수성 유지 보수 담요 수리 작업 중 차량 아래에서 사용하도록 설계되었습니다. EPA, SPCC 및 NPDES 표준을 준수하며 부직포 토목 섬유 소재로 제작되었으며 부식 및 화학 물질에 대한 내성을 위한 폴리에틸렌 층이 특징입니다. 3~12피트의 전체 길이와 4~21파운드의 무게로 제공
접을 수있는 유출 봉쇄 노견 및 풀 화학 물질/기름/하수 유출을 포함하는 데 사용되는 경량 및 내구성 억제 풀, 디콘 풀 및 유출 덤불. PVC/XR5 패브릭으로 제작되었으며 우수한 내화학성, 천공성 및 내마모성을 제공합니다.
덮힌 유출 봉쇄 팔레트 및 플랫폼 드럼을 보관하는 데 사용되는 EPA 및 SPCC 준수 220드럼 워크스테이션 최대 유출 용량은 1626갤런입니다. Eagle 1628 및 XNUMX 유출 방지 장치와 함께 사용하기 위한 교체용 덮개도 사용 가능
드레인 커버 및 씰 액체 유출을 방지하고 고형 폐기물이 수도 시스템으로 유입되는 것을 필터링하는 데 사용되는 노란색 배수 덮개. 높은 유연성과 내구성을 위해 경량 폴리 우레탄 엘라스토머 구조가 특징입니다. 18, 24, 36 및 48 인치 폭 변형으로 제공
드립 팬 및 유출 방지 트레이 충전 또는 분배가 이루어지는 저장 드럼 아래에 우발적으로 액체, 화학 물질, 냉각수 또는 기름을 엎지른 것을 저장하도록 설계된 드럼 트레이. 찌그러짐과 절단에 대한 저항성을 위한 폴리프로필렌으로 제작
드럼 분배 및 봉쇄 시스템 최대 2000lb의 무거운 금속 및 나일론 드럼을 적재하고 운반하는 데 적합한 드럼 스태커, 격납 용 돌리, 스태커 선반 및 크래들을 포함합니다.
IBC 및 탱크 유출 방지 누출 전환기 휴대용 유출 억제 장치 철도 유출 방지 노을 유출 유출 방지 플랫폼 및 팔레트 경사로 유출 제어 액세서리 다양한 고품질 욕조, 드립 패드, 프레임, 타프 커버, 격자, 키트 및 액세서리를 포함하여 유출된 화학 물질을 보관하고 포함합니다. 고밀도 폴리에틸렌으로 제작되어 내약품성이 우수합니다.
스키드 및 팔레트 유출 우수 관리 임시 누출 수리
안전보관전체보기
벤치 캔 휘발성/인화성 유체로 큰 부품을 닦거나 작은 부품을 안전하게 세척하도록 설계되었습니다. FM 승인 및 OSHA 표준 준수 안전을 위한 24게이지 아연도금강 구조 및 스펀지나 헝겊을 적시기 위해 소량의 액체를 분배하는 대셔 플레이트가 특징입니다.
생물학적 위험 폐기물 캔 OSHA 요건 충족 잠재적인 생물학적 위험으로부터 작업자를 보호하도록 설계되었습니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 구조로 녹, 찌그러짐 및 화학 화합물로부터 보호합니다. 자동 폐쇄 뚜껑과 풋 레버가 특징입니다. 6, 10 및 14갤런 용기 사용 가능
부식성 캐비닛 인화성 또는 위험한 액체 (최대 60 갤런) 저장에 적합한 안전 캐비닛. 1.5 인치 공기 공간이있는 강화 이중벽 구조가 특징이며 수동, 자동 폐쇄 및 슬라이딩 도어 옵션으로 제공됩니다.
폐기 캔 오일, 화학 폐기물 및 기타 가연성/위험 물질을 보관하는 데 적합한 오일 배출구 및 안전 폐기 캔을 들어 올리십시오. 2.5, 3 및 5갤런 용량으로 제공
가연성 캐비닛 화학, 의료 및 제조 산업에서 가연성 물질 및 기타 액체를 저장하는 데 사용되는 고품질 안전 캐비닛입니다. 강화된 이중벽, 피아노 경첩, 접지 연결 및 자동 잠금 도어가 특징입니다.
기름진 쓰레기통 살충제 캐비닛 플런저 캔 안전 캐비닛 액세서리 가연성 및 위험 물질을 안전하게 보관하기 위해 Eagle 안전 캐비닛과 함께 사용할 다양한 선반, 열쇠, 컨베이어, 경사로, 트레이, 칸막이 및 플러그가 포함됩니다. 다양한 높이, 재료, 하중 용량 및 누출 용량으로 제공
안전 캔 액세서리 유형 I 안전 캔 용융아연도금강으로 제작된 견고한 안전캔; 부식성 및 기타 가연성 액체를 저장하고 운반하는 데 사용됩니다. 자체 폐쇄 뚜껑, 이중 인터록 메커니즘 및 스파크 방지 황동 화염 방지기가 특징입니다. 다양한 재료와 용량으로 제공
유형 II 안전 캔
독수리 소개
Eagle의 광범위한 카탈로그에는 안전 캔 및 캐비닛, 유출 억제 장치, 자재 취급 장비 및 교통 안전 장치가 포함됩니다. 브랜드의 생물학적 위험 쓰레기통 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 구조로 녹, 흠집 및 화학 화합물로부터 보호합니다. 안정성을 위해 플레어 베이스가 있습니다. 이러한 OSHA 준수 용기는 누출을 방지하기 위해 뚜껑으로 덮힌 이음매 없는 디자인을 가지고 있습니다. 이글스 드럼 유출 오염 물질 드럼을 안전하게 보관할 수 있습니다. 작업 공간에서 쉽게 이동할 수 있도록 지게차 테이블이 장착되어 있습니다. 이러한 EPA 및 SPCC 준수 장치의 용량은 220갤런이며 직경이 각각 55인치인 드럼을 최대 XNUMX개까지 수용할 수 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Eagle 파트 번호은 안전 캔 및 캐비닛과 같은 범주에 대해 동등한 Vestil 및 ENPAC에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Eagle 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Eagle 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Eagle 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
이글 타워 캐비닛
독수리 타워 캐비닛 바닥 습기로부터 보호하기 위해 4인치 조절식 다리가 있습니다. 그들은 18 게이지 강철로 만들어졌으며 ...더 읽기
Eagle SafeSmoker 담배 리셉터클
독수리 SafeSmoker 담배 리셉터클 내부에 아연 도금 강철 수집 버킷이 있습니다. 방수 설계로 물 유입을 제한하여 od를 제한합니다....더 읽기
Eagle Poly 가이드 포스트 델리네이터
독수리 폴리 가이드 포스트 묘사자 교차로에서 보행자와 차량에 대한 특정 경계를 경고, 안내 및 설정하는 데 사용되는 가볍고 휴대 가능한 게시물입니다....더 읽기
자주 묻는 질문
얼마나 많은 유출 억제가 필요합니까?
유출 방지 시스템은 EPA 및 SPCC 표준을 충족하기 위해 가장 큰 용기 부피의 최소 10%를 포함할 수 있어야 합니다.
Eagle 안전 캔이 강철 대신 HDPE로 만들어진 이유는 무엇입니까?
HDPE는 강철보다 내화학성과 내식성이 높습니다. HDPE는 또한 자외선 차단 기능을 제공하므로 실외 응용 분야에 적합합니다.
Eagle 안전 캔의 장점은 무엇입니까?
독수리 안전 캔 액체를 분배하는 동안 폭발을 방지하고 가연성 유체의 저장 및 이송에 이상적입니다.
빨간색과 노란색 안전 보관 캐비닛의 차이점은 무엇입니까?
빨간색 캐비닛은 작은 용기(페인트 및 에어로졸 캔)용으로 설계되었으며 노란색 캐비닛은 교체용 선반을 제거하거나 추가할 수 있는 옵션이 있는 5갤런의 대형 용기용으로 설계되었습니다.
유형 I과 유형 II 안전 캔의 차이점은 무엇입니까?
Eagle Type I 안전 캔에는 붓고 채울 수 있는 구멍이 하나 있고 Type II 안전 캔에는 두 개의 구멍이 있습니다(하나는 붓고 다른 하나는 채우기용).