EAGLE Biohazard Step On 폐기물 컨테이너
Eagle 생물학적 위험 스텝온 폐기물 용기는 생물학적 위험 물질 및 혈액 매개 병원균을 위한 안전한 임시 저장 공간을 제공합니다. 원자력 시설 및 의료 연구실에서 사용하기에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 943바이오 | 6 갤런 | 16 " | 16.5 " | 16 " | 13.5 " | ₩ 190,645 | |
B | 945바이오 | 10 갤런 | 18 " | 22 " | 18 " | 18 " | ₩ 228,147 | |
C | 947바이오 | 14 갤런 | 21 " | 22 " | 21 " | 18 " | ₩ 223,807 |
특징
- Eagle의 생물학적 위험 스텝온 폐기물 용기에는 작업자에게 잠재적인 위험을 알리기 위해 전면에 굵은 BIOHAZARDOUS 스티커가 있습니다.
- 이 용기에는 오염을 방지하기 위한 자동 폐쇄 뚜껑과 핸즈프리 작동을 위한 풋 레버가 있습니다.
- 그들은 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)으로 만들어져 녹 및 화학적 공격에 저항하고 내구성을 향상시킵니다.
- 이 용기는 누출을 방지하는 이음매 없는 디자인과 안정성을 더하기 위한 플레어 베이스가 특징입니다.
표준 및 승인
- FM
- NFPA
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주하는 질문
이 장치는 극심한 온도를 처리할 수 있습니까?
Eagle biohazard step-on 폐기물 용기는 화씨 -40도에서 140도 사이에서 잘 작동합니다.
이 컨테이너의 용량은 얼마입니까?
Eagle은 최대 14갤런의 저장 용량을 가진 생물학적 위험 용기를 제공합니다.
이 컨테이너가 빨간색인 이유는 무엇입니까?
Eagle 생물학적 위험 용기는 OSHA 요구 사항을 충족하기 위해 빨간색으로 표시됩니다. OSHA에 따르면 생물학적 위험에 대한 보관 옵션은 빨간색이어야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동차 램프 및 전구
- 교정 및 검사 라벨
- 공압 액추에이터
- 솔레노이드 밸브 액세서리
- 리프트 테이블 및 카트
- 욕조 / 수도꼭지
- 고정 도구 액세서리
- 사무용 가구
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- BRADY 파이프 마커, 식수
- KIPP K0646 시리즈, 내부 나사산이있는 플라스틱 손잡이가있는 캠 레버
- DIXON 단조 스틸 글로브 밸브
- PARKER 70 시리즈, 니플
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 선반 빈으로 완성되는 철사 선반 단위
- PALMGREN 빠른 탭
- APOLLO VALVES 83R-200 시리즈 포트 볼 밸브
- EATON Danfoss POC1-12 시리즈 체크 밸브
- ARO 건이 있는 그리스 펌프
- WINSMITH D-90 시리즈 유형 SE 기본 키트