항목 | 폐기물 용기의 생물학적 위험 단계 |
생산 능력 | 14 갤런 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 21 " |
길이 | 22 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 Dia. | 21 " |
UPC | 048441222636 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 3923900016 |
원산지 | US |
A. 캔은 중성세제와 물로 정기적으로 청소해 주십시오. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 소재의 무결성을 보존하려면 가혹한 화학 물질을 피하십시오. 정기적인 청소를 통해 위생적이고 안전한 폐기물 처리 환경을 보장합니다.
A. 안정성을 높이기 위해 플레어 베이스가 장착되어 있어 전반적인 안전성이 향상되고 특히 잠재적 위험 물질을 폐기할 때 넘어지는 것을 방지합니다.
A. 캔은 폐기물 처리를 위해 편리하고 쉽게 접근할 수 있는 위치에 있는지 확인하십시오. 생물학적 위험 물질을 다루는 작업 영역과의 근접성을 고려하고 캔이 넘어지지 않도록 안전하게 고정하십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.