EAGLE 유형 I 안전 캔 용융아연도금강으로 제작된 견고한 안전캔; 부식성 및 기타 가연성 액체를 저장하고 운반하는 데 사용됩니다. 자체 폐쇄 뚜껑, 이중 인터록 메커니즘 및 스파크 방지 황동 화염 방지기가 특징입니다. 다양한 재료와 용량으로 제공
용융아연도금강으로 제작된 견고한 안전캔; 부식성 및 기타 가연성 액체를 저장하고 운반하는 데 사용됩니다. 자체 폐쇄 뚜껑, 이중 인터록 메커니즘 및 스파크 방지 황동 화염 방지기가 특징입니다. 다양한 재료와 용량으로 제공
타입 I 안전 캔은 디젤, 휘발유, 등유와 같은 가연성 액체를 보관 및 운반하고 화재를 방지하도록 설계되었습니다.
유형 I 수도꼭지 안전 캔
안전 캔, 유형 I
Eagle Manufacturing Company의 안전 캔은 OSHA 및 UL 표준을 준수하도록 설계되었습니다. 이 Eagle 안전 캔에는 부식 방지를 위한 분말 코팅 마감 처리와 캔 내부의 액체가 점화되는 것을 방지하는 화염 방지기가 함께 제공됩니다. 이 안전 캔에는 액체가 쏟아지는 것을 방지하는 데 도움이 되는 자동 폐쇄 캡이 있는 단일 주둥이가 있습니다. 이중 인터로크, 용접되지 않은 바닥 이음새가 있는 Eagle 안전 캔은 가연성 액체의 안전한 보관 및 취급을 위한 신뢰할 수 있는 제품입니다.
Eagle Manufacturing Company의 안전 캔은 OSHA 및 UL 표준을 준수하도록 설계되었습니다. 이 Eagle 안전 캔에는 부식 방지를 위한 분말 코팅 마감 처리와 캔 내부의 액체가 점화되는 것을 방지하는 화염 방지기가 함께 제공됩니다. 이 안전 캔에는 액체가 쏟아지는 것을 방지하는 데 도움이 되는 자동 폐쇄 캡이 있는 단일 주둥이가 있습니다. 이중 인터로크, 용접되지 않은 바닥 이음새가 있는 Eagle 안전 캔은 가연성 액체의 안전한 보관 및 취급을 위한 신뢰할 수 있는 제품입니다.
스타일 | 모델 | 사용 | 생산 능력 | 색상 | 무게 | 폭 | 지름 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UI50슈유로 | ₩99,669 | RFQ | ||||||||
A | UI20 유로 | ₩70,935 | RFQ | ||||||||
A | UI4슈유로 | ₩60,875 | RFQ | ||||||||
A | UI25SB | ₩125,439 | |||||||||
A | UI50 유로 | ₩77,887 | RFQ | ||||||||
B | 1539 | ₩250,141 | RFQ | ||||||||
A | UI4 유로 | ₩60,875 | RFQ | ||||||||
A | UI10 유로 | ₩65,755 | RFQ | ||||||||
C | 1533 | ₩237,821 | RFQ | ||||||||
A | UI20슈유로 | ₩86,883 | RFQ | ||||||||
A | UI10슈유로 | ₩82,467 | RFQ | ||||||||
D | 1535 | ₩131,267 | |||||||||
E | UI-25-FSG | ₩132,185 | |||||||||
F | UI-2-SG | ₩115,568 | RFQ | ||||||||
G | UI-4-FSG | ₩92,578 | |||||||||
H | UI-25-SG | ₩125,439 | |||||||||
I | UI-4-SG | ₩94,970 | |||||||||
J | UI-4-FSY | ₩100,061 | |||||||||
K | UI-10-SY | ₩145,197 | |||||||||
L | UI-25-SY | ₩125,439 | |||||||||
M | UI-50-FSY | ₩179,952 | |||||||||
N | UI-20-SY | ₩170,450 | |||||||||
O | UI-10-FSY | ₩160,895 | |||||||||
P | UI-50-SY | ₩165,095 | |||||||||
Q | UI-20-FSY | ₩166,145 |
유형 I 및 II 안전 캔
더 알아보기
- 장갑 및 손보호 장비
- 스토리지 보관함
- 비상 사태 대비
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 전선
- 보일러 액세서리
- 수압 테스트 펌프
- 하드 와이어 서지 보호 장치
- 휴대용 가스 엔진 공기 압축기
- 건식 소화전
- ALPHA FITTINGS 수 회전 팔꿈치, 90도
- STARRETT 끝 측정 막대
- SALSBURY INDUSTRIES 사서함 포스트 화이트
- APPROVED VENDOR 튜브형 마운팅 포스트 10 인치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/4-7 unc
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/4-28 Un
- APPROVED VENDOR 고무 그리퍼 패드
- TACO 통풍구
- TRIMCO GROUP 장치 트림 종료
- TRUE RESIDENTIAL 커패시터