EAGLE 1535 유형 I 안전 캔 3갤런 흰색 13인치 높이
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 3 갤런 |
색상 | 백 |
높이 | 13 " |
길이 | 12.5 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 Dia. | 12.5 " |
사용 | 가연성 물질 |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사용 | 생산 능력 | 색상 | 무게 | 폭 | 지름 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-10FSG | 기름 | 1 갤런 | 초록색 | - | 9" | - | 8" | 9" | ₩ 173,075 | ||
UI-20FSG | 기름 | 2 갤런 | 초록색 | - | 11 3 / 10 " | - | 9.5 " | 11 3 / 10 " | ₩ 187,215 | ||
UI-50FSG | 기름 | 5 갤런 | 초록색 | - | 12.5 " | - | 13.5 " | 12.5 " | ₩ 182,682 | ||
UI-25FS | 인화성 물질 | 2-1 / 2 갤런 | 빨간색 | - | 11 3 / 10 " | - | 12 " | 11 3 / 10 " | ₩ 141,820 | ||
UI-50-SG | 기름 | 5 갤런 | 초록색 | - | - | - | 13.5 " | - | ₩ 176,680 | ||
UI-50S | 인화성 물질 | 5 갤런 | 빨간색 | - | - | - | 13.5 " | - | ₩ 140,140 | ||
UI-10S | 인화성 물질 | 1 갤런 | 빨간색 | - | - | - | 8" | - | ₩ 120,137 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.