EAGLE 덮힌 드럼 유출 방지
스타일 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 부하 용량 | 유출 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1626 | 46 " | 덮힌 드럼 유출 봉쇄 | 60 " | 4000의 파운드 | 110 갤런 | 34 " | ₩ 2,813,457 | |
B | 1628 | 64 " | 덮힌 드럼 유출 봉쇄 | 60 " | 4000의 파운드. | 220 갤런 | 34 " | ₩ 4,403,105 | |
C | 1649 | 72 " | 덮힌 드럼 유출 격리 오두막 | 57.5 " | - | 66 갤런 | 57.5 " | ₩ 6,403,040 | RFQ
|
덮힌 드럼 유출 봉쇄
독수리로 덮인 드럼 유출 방지 워크스테이션은 드럼을 내부 또는 외부에 안전하게 보관할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 유출 방지 상자는 내구성과 화학 물질에 대한 내성을 향상시키기 위해 노란색 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)을 사용하여 제조됩니다. 펌프나 드럼 깔때기를 제거하지 않고 220개의 55갤런 드럼을 보관할 수 있는 1629갤런의 섬프 용량을 갖춘 독특한 디자인입니다. 작업장에서 더 쉽게 이동할 수 있도록 지게차 테이블과 선택 사항인 Eagle 돌리(모델 40)가 제공되며 EPA 264.175 CFR 46 및 SPCC 표준을 준수합니다. 64, 72 및 XNUMX인치 높이에서 사용할 수 있는 다양한 Eagle 유출 방지 워크스테이션 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마그네틱 부품 트레이 및 홀더
- 연마 롤
- 와이어 터미널 키트
- 파쇄기 및 착암기를 포장하는 굴착기
- 연기 추출기 액세서리
- 엔진
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 푸시 버튼
- 전구 관련 제품
- 실험실 진단
- PFERD 방사형 플랩 디스크, 7" 디스크 직경
- BRADY 차단기 차단기
- KENNEDY KYAccry 시리즈 폼 도구 주최자
- HONEYWELL 여성 커플러
- VULCAN HART 수위 프로브
- MARTINS INDUSTRIES 제품 및 경고 라벨
- NOTRAX 멀티 매트 II 젖은 지역 매트
- THOMAS & BETTS H-탭 다이스
- ANVIL 헤비 듀티 가드 벽 사다리 브래킷
- SMC VALVES 헛되이 애쓰다