DYNABRADE 에어 듀얼 액션 샌더 0.45hp
Dynabrade 공압식 듀얼 액션 샌더는 회전식 디스크 샌더를 스위치 전환으로 무작위 오비탈 샌더로 변환하는 투인원 전동 공구입니다.
특징
- 우레탄, 후크 앤 루프 페이스 샌딩 패드를 사용하여 빠른 패드 교체가 가능하고 패드 이동 및 회전을 방지하며 전체 강도를 소모하지 않고 연마 디스크를 쉽게 제거할 수 있습니다.
- 여기에는 쉽고 편안하게 도구를 제어할 수 있는 단단한 그립이 있는 복합 핸들이 포함됩니다.
- 0.45hp 모터와 함께 제공되어 최대 12000rpm의 자유 속도를 제공하고 작업 공간에서 잔해와 먼지를 제거하는 배기구 후면을 갖추고 있습니다.
- 이 듀얼 액션 샌더는 스월 없는 마감을 위한 3/16인치의 궤도 직경과 스트리핑 및 블렌딩 작업을 위한 표준 회전 운동을 가지고 있습니다.
자주하는 질문
랜덤 오비탈 샌더의 기능은 무엇입니까?
Dynabrade의 랜덤 오비탈 샌더는 작은 원을 그리며 진동 운동을 하여 매우 부드러운 샌딩을 제공하고 표면에 큰 흠집이 생기는 것을 방지합니다. 목재, 플라스틱 및 금속 표면과 같은 재료에 사용할 수 있습니다.
로터리 샌더란 무엇입니까?
회전식 샌더는 공구의 모터에 직접 연결되어 최대 성능을 발휘합니다. 연마 패드는 매우 빠른 속도로 원을 그리며 회전하며 표면의 얼룩을 제거합니다. 표면을 손상시키지 않고 넓은 표면에서 두꺼운 페인트 층과 녹을 제거할 수 있습니다.
회전식 및 랜덤 오비탈 샌더와 함께 사용되는 연마재 유형은 무엇입니까?
Dynabrade는 회전식 및 랜덤 오비탈 샌더에 사용할 수 있는 다양한 프리미엄 필름 및 종이 뒷면 디스크를 제공합니다. 이 연마 디스크는 페인트 및 코팅 박리, 플라스틱, 합성물, 유리 섬유 및 목재 샌딩은 물론 마감 화합물 및 젤 코트에 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정지 / 저속 패들
- 화학 중화제
- 콘덴서 프로펠러 허브
- 아연 도금 파이프 니플 구색
- 항공 냉각 시스템
- 절단 도구
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- DC 모터
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 바닥
- GEORG FISCHER 석재 플랜지
- LITTLE GIANT 용접 된 깊은 선반 주문 피킹 카트
- JANCY 환형 커터 세트 M42
- MORSE DRUM 핸드 크랭크
- ANVIL 헤비 듀티 가드 용접 채널
- EATON HT800 시리즈 렌즈
- MARTIN SPROCKET 플라이어 세트
- LOVEJOY Mite Type Coupling Hubs With Keyway, 임페리얼
- VESTIL SSRT 시리즈 수직 스토리지 랙
- EATON C 시리즈 완전 배선형 회로 차단기, GHB 유형, G 프레임