코일 없는 DAYTON 솔레노이드 밸브, 황동, 200 PSI
스타일 | 모델 | 공기 흐름 | 부피 계수 | 유량 범위 | 오리피스 직경 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3A433 | 14.4 ~ 97.2 scfm | 1.20 | 1.2 ~ 17gpm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 166,897 | |
A | 4A699 | 14.4 ~ 97.2 scfm | 1.20 | 1.7 ~ 16.8gpm | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 166,897 | |
A | 4A700 | 26.4 ~ 179.3 scfm | 2.20 | 3.1 ~ 22gpm | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 166,897 |
코일이 없는 솔레노이드 밸브, 황동, 200 PSI
Dayton 코일리스 솔레노이드 밸브는 수처리 시스템, 가습기, 자판기 및 용접 장비에서 공기, 물, 불활성 가스 및 경유의 방출을 전기적으로 제어하는 2방향 밸브입니다. 이 밸브는 오일, 휘발유 및 석유계 유체에 대한 내성을 위해 Buna-N 개스킷이 포함된 황동 구조입니다. 그들은 화씨 180도까지의 유체 온도를 견딜 수 있습니다. 이 상시 폐쇄형 밸브는 밸브의 개폐를 위해 파일럿 작동됩니다. 1/4 및 3/8인치 크기의 파이프에 맞는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음성 데이터 패치 코드
- 접지 저항 시험기 Acc.
- 트럭 밸브
- 바닥 샌더
- 연마 액세서리
- 전기 도구
- 타이머
- 전기 히터 및 액세서리
- 용접 화학
- APEX-TOOLS 스퀘어 리 세스 파워 비트
- APPROVED VENDOR 마스킹 테이프
- DAYTON 레이디 얼 블레이드 블로어 13 1/2 인치
- COOPER B-LINE 가이드 라이트 시리즈 도관 및 박스 지지 패스너
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/4-8 Un
- GUARDIAN EQUIPMENT 파손 방지 안약
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 나일론 샤프트 칼라
- VESTIL SB 시리즈 과속 방지턱
- BUSSMANN JJN Limitron 고속 작동 퓨즈, 클래스 T, 300VAC