DAYTON 배기 팬, TENV 인클로저, 3/4인치 베어링 크기
스타일 | 모델 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 팬 RPM | 완전 부하 암페어 | 맥스. BHP | 모터 HP | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AD55 | 4404 | 3672 | 861 | 0.9-1.0/0.50 | 0.30 | 1/4 | 14.3 | ₩ 1,919,452 | |
A | 7AD59 | 4844 | 4156 | 947 | 1.3-1.3/0.70 | 0.40 | 1/3 | 16.1 | ₩ 2,085,545 | |
A | 7AD63 | 5550 | 4919 | 1085 | 1.6-1.8/0.9 | 0.60 | 1/2 | 17.9 | ₩ 2,358,457 |
배기 팬, TENV 인클로저, 3/4인치 베어링 크기
Dayton 중형 배기 팬은 창고, 공장, 제조 공장 및 사무실에서 적절한 환기를 위해 설계되었습니다. 이 장치에는 낮은 정압(5인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시키는 0.125날 아연 도금 강철 프로펠러가 있어 작동 중 소음 수준이 감소합니다. 이 팬은 또한 완전히 밀폐된 비환기 인클로저(개구부 또는 외부 팬 없음)를 특징으로 하며 모터 프레임에서 열을 발산하기 위해 간단한 대류 방법을 사용합니다. 팬 속도를 유연하게 조정하여 팬의 성능을 최적화할 수 있는 벨트 구동식 설계를 갖추고 있습니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트, 부싱 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 861~1241rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 광범위한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 프레스 핏 피팅
- 에어 오일 및 워터 솔레노이드 밸브
- 배리어 및 안전 울타리
- 스러스트 와셔
- 스펙트럼 분석기
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 캐스터 및 휠
- 도관 및 액세서리
- 디스 펜싱 건
- 와이어 천
- SCHNEIDER ELECTRIC 비 조명 선택 스위치, 4P
- SAFETY SPEED 수직 패널 톱
- DORIAN 보링 바 오른손 1.37 인치
- TOUGH GUY Flyswatter 크기
- BUSSMANN GLX 계열 특수 퓨즈
- VESTIL RC 시리즈 마그네틱 레일 카 휠 초크
- SNAP-TITE 유압 커플러 바디
- ENERPAC CUSP 시리즈 유압 실린더
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDNS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- REED INSTRUMENTS 열전쌍 프로브