DAYTON 엔진 구동 원심 펌프
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 연결 | 엔진 브랜드 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 높이 | HP | 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11G228 | 79 | 2 "X 2" | 혼다 GX120 OHV | 58 | 26 | 15 15 / 16 " | 3.5 | 2 인치 NPT | ₩ 1,364,930 | |
B | 11G229 | 164 | 3 "X 3" | 혼다 GX160 OHV | 131 | 91 | 19 " | 4.8 | 3 인치 NPT | ₩ 2,440,900 | |
C | 11G230 | 216 | 4 "X 4" | 혼다 GX240 OHV | 171 | 112 | 26 5 / 16 " | 7.1 | 4 인치 NPT | ₩ 3,474,012 |
엔진 구동 원심 펌프
Dayton 엔진 구동 원심 펌프는 범용 탈수, 분무, 세척, 관개 및 농업 분야에 적합합니다. 전체 중량을 최소화하기 위한 알루미늄 구조가 특징이며 유밀, 방수 및 방진 실링을 위한 Buna 실이 장착되어 있습니다. 이 가솔린 구동 펌프는 주유 사이에 오랜 시간 동안 작동할 수 있습니다. 최대 압력 용량은 47.2psi이며 1, 3.5, 4.8 및 7.1hp 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Jobber 길이 드릴 비트
- 에너지 관리 액세서리
- 삼각형 샌딩 페이퍼
- 회로 차단기 인클로저
- 그물 시스템
- 와셔
- 마무리공구
- 라우터
- O- 링 및 O- 링 키트
- 도관 마운팅
- APPROVED VENDOR 폼 시트, 정전기 방지 폴리에틸렌
- LOVEJOY 올덤 커플 링
- HALLOWELL 일어나는 사람
- SHUR-LINE 프리미엄 데크 및 외부 패드
- APOLLO VALVES 61-100 시리즈 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 명확한 일정 40 파이프 및 피팅 감속기 부싱, 마개 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 가공 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- EATON Pringle 시리즈 폴 어셈블리
- DAYTON 핸들 바
- ANSELL 11-501 Hyflex 절단 방지 장갑