항목 | 엔진 구동 원심 펌프 |
케이싱 어댑터 | 주철 |
체크 밸브 | 좋은 |
연결 | 4 "X 4" |
엔진 브랜드 | 혼다 GX240 OHV |
엔진 RPM | 3600 |
엔진 크기 | 242cc |
엔진 / 모터 유형 | 가스 |
연료 형태 | 가솔린 |
GPH | 22980 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 363 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 339 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 318 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 290 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 259 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 216 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 171 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 112 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 29 |
높이 | 26 5 / 16 " |
HP | 7.1 |
점화 유형 | 반동 시작 |
임펠러 | 주철 |
임펠러 재질 | 주철 |
임펠러 유형 | 세미 오픈 |
입구 | 4 인치 NPT |
길이 | 26.593 |
자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | 383 |
맥스. 머리 | 102 포트 |
최대. 압력 | 39.8 PSI |
맥스. 흡입 리프트 (Ft.) | 26 |
기계적 밀봉 | 세라믹 / 부나 |
NPT 포트 | 4 입력 |
콘센트 | 4 인치 NPT |
롤바 프레임 | 강철 |
씰 재질 | 좋은 |
자기 충족 | 가능 |
센서 유형 | 가능 |
탱크 용량 | 5.6 Qt. |
온도. 범위 | 35 ~ 105 F |
타입 | 범용 |
볼 류트 / 마모 플레이트 | 주철 |
폭 | 15 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 57.15 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 66.8 |
선박 폭 (cm) | 49.02 |
HS 코드 | 8413702015 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.