DAYTON 도어 루브르, 22-1/4인치 높이
스타일 | 모델 | 마감재 | 자유 지역 | 높이 | 자재 | 블레이드 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NKL8 | 삭제 양극 | 1.27 제곱 피트 | 18.125 " | 압출 알루미늄 | 24 | ₩ 307,842 | |
A | 5NKL9 | 삭제 양극 | 1.58 제곱 피트 | 22.13 " | 압출 알루미늄 | 30 | ₩ 359,450 | |
A | 5NKL6 | 삭제 양극 | 0.914 제곱 피트 | 14.13 " | 압출 알루미늄 | 17 | ₩ 231,892 | |
B | 6WRJ9 | 회색 페인트 | 1.58 제곱 피트 | 22.13 " | 강철 | 38 | ₩ 275,502 |
도어 루브르, 22-1/4인치 높이
Dayton 도어 루버는 덕트를 통해 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 제공합니다. 목재 또는 금속 인클로저에서 프라이버시와 보안을 유지하면서 공기 이동을 허용합니다. 이 도어 루버는 45도 각도로 뒤집힌 V형 블레이드가 있는 견고한 금속 구조(알루미늄/스틸)를 사용합니다. 그들은 부식을 방지하기 위해 양극 산화 처리된 마감을 특징으로 하고 쉬운 설치를 위한 나사가 있습니다. 17, 24, 30 및 38 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루버 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 강철 달아서
- 모바일 스토리지 캐비닛
- 정밀 너트 드라이버 세트
- 녹아웃 부싱
- 포스트 드라이버
- 모터용품
- HVAC 제어 장치
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 진동기
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- LASCO 팔꿈치, 90도
- MILWAUKEE 너트 드라이버 레드 / 블랙 스틸
- HALLOWELL 중간 의무 하이테크 표준 선반
- INSTOCK 실험실 유틸리티 카트, 파란색, 35-1/2인치 높이
- COOPER B-LINE B760-22A 시리즈 빔 클램프
- EATON 미터 스윙 도어
- EATON M22 시리즈 텔레스코픽 클립
- ALL MATERIAL HANDLING 그립 키트
- TIMKEN 스패너
- STEARNS BRAKES 고정 링