DAYTON 조정 가능한 슬라이드 레일, NEMA 모터용
스타일 | 모델 | 볼트 크기 | 높이 | 길이 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6YTP8 | 1 / 2 " | 2" | 19.75 " | 7.38 " | 2 | ₩ 445,200 | |
A | 6YTP7 | 3 / 8 " | 1.75 " | 15 " | 5.5 " | 2 | ₩ 316,680 | |
A | 6YTP9 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 9.25 " | 1 | ₩ 849,187 | |
A | 6YTP6 | 5 / 16 " | 1.125 " | 12 " | 3.5 " | 2 | ₩ 202,020 |
조정 가능한 슬라이드 레일, NEMA 모터용
Dayton 조정식 슬라이드 레일은 벨트 조정이 필요한 팬, 송풍기, 펌프 및 압축기 애플리케이션에 NEMA 및 NEC 모터를 장착합니다. 이 레일은 선형 조정을 제공하며 2개의 조정 볼트와 4개의 장착 볼트를 포함합니다. 12, 15, 19.75 및 25.5인치 길이로 제공되는 다양한 조절식 슬라이드 레일 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 목재 드릴 비트
- 리미트 스위치 암 및 액추에이터
- 벽 브래킷 비품
- 제공되는 공기 압축기 및 주변 공기 펌프
- 스트레인 릴리프 그립
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 와셔
- 연마 액세서리
- 경보기
- 황동
- WERA TOOLS 가역 래칫 팅, 콤비네이션 SAE 래칫 팅 콤비네이션 렌치
- NOBLES 카펫 추출기 뒤로 걸어가기
- DESTACO 81L 시리즈 공압 파워 클램프
- MACROMATIC THS-1 시리즈 시간 지연 릴레이
- RULAND MANUFACTURING 2피스 고정 샤프트 커플링, SPX 시리즈
- KETT TOOLS 기어 케이스 나사
- HOFFMAN 전기 히터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 6-32 unc
- REELCRAFT 저압 공기/물 호스