DAYTON 600 시리즈 DC 기어모터
스타일 | 모델 | 교체 용 브러시 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 입력 HP | 길이 덜 샤프트 | 최대. 토크 | 명판 RPM | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2H594 | 6YHY3 | 0.36 | 1413:1 | 1/20 | 9.875 " | 710 인치-파운드 | 1.3 | 11.75 " | ₩ 1,221,097 | |
A | 2H590 | 6YHY6 | 1.70 | 138:1 | 1/6 | 12.5 " | 660 인치-파운드 | 13 | 14.375 " | ₩ 1,331,382 | |
A | 2H592 | 6YHY6 | 1.00 | 276:1 | 1/6 | 12.5 " | 710 인치-파운드 | 6.5 | 14.375 " | ₩ 1,305,307 |
600 시리즈 DC 기어 모터
Dayton 600 시리즈 DC 기어모터는 우수한 기동력과 정확한 가변 속도 제어를 제공합니다. 병원 침대, 휠체어, 테이블 리프트 및 전동 의자에 설치하기에 이상적입니다. 이 기어 모터는 DC 전원이 필요하며 하우징에 모터, 기어 및 베어링이 장착되어 있습니다. 9.875 및 12.5인치 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 니퍼 및 니 블러
- 싱크 액세서리
- 특수 매트
- 압입 기 마커 플레이트
- 세포 연구 장비 액세서리
- 욕조 / 수도꼭지
- 교체용부품
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 걸레/물티슈
- 도구 보관
- TECHFLEX 짠 나일론 슬 리빙
- CHICAGO PNEUMATIC D- 핸들 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 440 ~ 1850 ft.-lb.
- EAGLE 폴리 볼라드
- THOMAS & BETTS RC777 시리즈 링 터미널
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 11/16-12 Un
- KERN AND SOHN ACJ 시리즈 분석 저울
- HONEYWELL 하드 모자
- MORSE DRUM 마운트
- VESTIL 핸드 브레이크가 장착된 팔레트 트럭
- HUB CITY 스플라인 커플링