DAYTON 301 시리즈 DC 기어모터, TENV, 90VDC
스타일 | 모델 | 기어비 | 최대. 토크 | 명판 RPM | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z131 | 17:1 | 27 인치-파운드 | 109 | 100 ~ 150 | ₩ 746,969 | |
A | 4Z132 | 35:1 | 55 인치-파운드 | 51 | 51 ~ 75 | ₩ 814,887 | |
A | 4Z133 | 53:1 | 82 인치-파운드 | 34 | 31 ~ 50 | ₩ 782,285 | |
A | 4Z134 | 101:1 | 150 인치-파운드 | 18 | 16 ~ 30 | ₩ 828,975 |
301 시리즈 DC 기어모터, TENV, 90VDC
Dayton 301 시리즈 DC 기어모터는 기어 메커니즘을 사용하여 장비를 구동하기 위해 원하는 비율과 토크를 제공합니다. 이 90VDC 정격 기어 모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트 및 전동 시트를 구동하는 데 이상적입니다. 다이캐스트 알루미늄 TENV 하우징이 있는 모터, 스틸 기어 및 베어링으로 구성됩니다. 영구자석 평행축은 부드러운 작동을 위해 볼 베어링을 갖추고 있습니다. 부품의 마찰과 손상을 방지하기 위해 유체 기어 오일로 영구적으로 윤활됩니다. 스프링 장착 립 실링은 오염 물질의 침투를 방지합니다. 301, 18, 34 및 51 RPM의 정격 속도로 제공되는 다양한 109 시리즈 기어모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실내 쓰레기통
- 캠 플로워 및 트랙 롤러
- 페인팅 및 마감 도구
- 실험실 난방 담요 테이프 및 코드
- 식수대
- 클램프
- 세련
- 실험실 보관 및 운송
- 커플링 및 어답터
- 호스 및 스프링클러 시스템
- LITTLE GIANT 재고 있음 카트
- YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8 & HSS, 4 날 일반 길이 더블
- HONEYWELL 압축 유니온
- COOPER B-LINE B211 시리즈 Zee 빔 클램프
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 5/16-20 Un
- DAYTON 선형 베어링
- NIBCO 스톱 밸브, Wrot 및 Cast Copper
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, CDTD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, WHMQ-H1 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-L 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기