DAYTON 2NO 비조명 선택기 스위치
스타일 | 모델 | 동작 | 기본 소재 | 베젤 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G273 | 유지 / 유지 / 유지 | 금속 | 크롬 | 지레 | ₩ 81,882 | |
B | 30G274 | 유지 / 유지 / 유지 | 플라스틱 | 플라스틱 | 확장 레버 | ₩ 22,662 | |
C | 30G277 | 유지 / 유지 / 유지 | 금속 | 크롬 | 건이 있는 | ₩ 36,890 | |
D | 30G278 | 유지 / 유지 / 유지 | 플라스틱 | 플라스틱 | 건이 있는 | ₩ 22,207 | |
E | 30G279 | 유지 / 유지 / 유지 | 금속 | 크롬 | 건이 있는 | ₩ 36,890 | |
F | 30G272 | 유지 / 유지 / 유지 | 플라스틱 | 플라스틱 | 지레 | ₩ 82,372 | |
G | 30G275 | 유지 / 유지 / 유지 | 금속 | 크롬 | 확장 레버 | ₩ 80,552 | |
H | 30G260 | 순간 / 유지 / 순간 | 플라스틱 | 플라스틱 | 지레 | ₩ 24,902 | |
I | 30G262 | 순간 / 유지 / 순간 | 플라스틱 | 플라스틱 | 확장 레버 | ₩ 22,662 | |
J | 30G261 | 순간 / 유지 / 순간 | 금속 | 크롬 | 지레 | ₩ 84,105 |
2NO 비조명 선택 스위치
Dayton 비조명 선택 스위치는 다양한 설정에서 기계를 작동하는 데 사용됩니다. 일반적으로 열려 있는 이러한 스위치는 일시적으로 다른 위치로 이동하고 유지할 수 있습니다. CE, CSA, IEC 및 UL 규격을 준수하여 안전한 작동을 제공합니다. 이 장치는 물과 고체 이물질의 침투를 방지하기 위해 금속/플라스틱 구조를 갖추고 있습니다. 또한 인클로저에 외부에서 얼음이 형성되는 것을 방지합니다. 그들은 전기 회로를 "만들거나 끊는" 데 도움이 되는 접점을 둘러싸는 접점 블록과 함께 제공됩니다. 확장 레버, 키 및 레버 유형 오퍼레이터에서 사용할 수 있는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Power Hacksaw 액세서리
- 아날로그 패널 미터
- 컨베이어 게이트
- 페인트 수집기 필터 패드
- 확장 표면 필터
- 배관 설비
- 플러그 및 콘센트
- 윈치
- 실내공기질 테스터
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- TOUGH GUY 퍼니스 브러쉬
- ADVANCE TABCO 팬 랙
- ALLEGRO SAFETY 마그네틱 맨홀 뚜껑 리프터
- T&S 스핀들
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 조립 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- DAYTON 페데스탈 팬 모터
- CONDOR 니트 장갑, 250 Deg. F 손 보호, 면
- BALDOR / DODGE DL, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- BALDOR / DODGE GTEZ, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링