항목 | 비 조명 선택 스위치 |
동작 | 순간 / 유지 / 순간 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 | 플라스틱 |
베젤 재질 | 플라스틱 |
캠 | 짧은 |
색상 | 검정 |
연락처 양식 | 2NO |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A |
IP 등급 | 65 |
키 제거 | 열쇠 없음 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X |
방향 수 | 2 |
오퍼레이터 헤드 재질 | 플라스틱 |
위치 | 3 |
크기 | 22mm |
위치 A에서 스위치 작동 | O |
위치 B에서 스위치 작동 | X |
위치 C에서 스위치 작동 | O |
위치 D에서 스위치 작동 | 네 번째 위치 없음 |
운영자 유형 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536509025 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.