VNE STAINLESS Sanitary Ball Valve, Weld Connection
필터
볼 재질 : 316 스테인레스 스틸 , 볼 밸브 제품 그룹: Manual , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 바디 스타일: 2- 방법 , 연결 타입: 용접 , 핸들 재질: AISI-304 스테인레스 스틸 , 손잡이 유형: 패드 잠금 가능 , 포트: 가득 찬 , 인감 재질: PTFE , 시트 재질: PTFE , 줄기 재료: 316 스테인레스 스틸 , 줄기 유형: 증거를 불어 , 표면 마감: 20 RA ID , 온도. 범위: -65도 ~ 320도 F , 밸브 디자인: 2- 방법 , 밸브 구조: 3- 조각
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E90WW-63.0 | 600의 PSI | 9" | 3" | 0.065 " | ₩ 2,186,135 | |
A | E90WW-62.5 | 600의 PSI | 7.75 " | 2.5 " | 0.065 " | ₩ 1,658,860 | |
A | E90WW-64.0 | 600의 PSI | 9 9 / 16 " | 4" | 0.083 " | ₩ 3,565,695 | |
A | E90WW-6.5 | 1000의 PSI | 3.5 " | 1 / 2 " | 0.065 " | ₩ 196,087 | |
A | E90WW-6.75 | 1000의 PSI | 4" | 3 / 4 " | 0.065 " | ₩ 240,065 | |
A | E90WW-61.0 | 1000의 PSI | 4.5 " | 1" | 0.065 " | ₩ 330,085 | |
A | E90WW-61.5 | 1000의 PSI | 6 9 / 64 " | 1.5 " | 0.065 " | ₩ 557,235 | |
A | E90WW-62.0 | 1000의 PSI | 6 9 / 64 " | 2" | 0.065 " | ₩ 797,282 |