그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위생 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 스타일 | 2- 방법 |
연결 유형 | 용접 |
손잡이 재질 | AISI-304 스테인레스 스틸 |
핸들 타입 | 패드 잠금 가능 |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
전체 길이 | 6 9 / 64 " |
파이프 크기 | 2" |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 증거를 불어 |
표면 처리 | 20 RA ID |
온도. 범위 | -65도 ~ 320도 F |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
밸브 구조 | 3- 조각 |
벽 두께 | 0.065 " |
선박 중량 (kg) | 3.67 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8481803040 |
원산지 | TW |
모델 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E90WW-6.5 | 1000의 PSI | 3.5 " | 1 / 2 " | 0.065 " | ₩ 196,087 | |
E90WW-6.75 | 1000의 PSI | 4" | 3 / 4 " | 0.065 " | ₩ 240,065 | |
E90WW-61.0 | 1000의 PSI | 4.5 " | 1" | 0.065 " | ₩ 330,085 | |
E90WW-61.5 | 1000의 PSI | 6 9 / 64 " | 1.5 " | 0.065 " | ₩ 557,235 | |
E90WW-62.5 | 600의 PSI | 7.75 " | 2.5 " | 0.065 " | ₩ 1,658,860 | |
E90WW-63.0 | 600의 PSI | 9" | 3" | 0.065 " | ₩ 2,186,135 | |
E90WW-64.0 | 600의 PSI | 9 9 / 16 " | 4" | 0.083 " | ₩ 3,565,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.