CHERNE 지하 테스트 볼 플러그, 다중 크기
Cherne 다중 크기 지하 테스트 볼 플러그는 흐름을 차단하는 동시에 빗물 하수도 및 위생 시스템의 유지 관리를 허용하는 데 이상적입니다. 하수 공기 테스트를 위한 백 플러그로 사용되며 다양한 파이프 크기에 장착할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 범위 | 맥스. 배압 | 필요한 팽창 압력 | 수축 된 길이 | 수축된 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 275058 | 6 "~ 8" | 5.25"에서 8.25" | 17psi/40피트 | 30의 PSI | 14 " | 5" | ₩ 614,162 | |
A | 275088 | 8 "~ 12" | 7"에서 12.25" | 11psi/25피트 | 20의 PSI | 16 " | 6.75 " | ₩ 1,363,442 |
작동 메커니즘
- 최소한 파이프 직경과 동일한 거리에 플러그를 파이프에 배치합니다.
- 인플레이션 호스의 한쪽 끝을 플러그 인플레이션 피팅에 연결하고 플러그를 지지/막습니다.
- 팽창 호스를 통해 플러그에 압력을 가하고 안정화되도록 하십시오.
- 플러그의 파이프, 적용 또는 기타 사용에 대한 테스트를 진행하십시오.
- 플러그가 완전히 수축될 때까지 위험 구역 외부에서 플러그 압력을 해제하고 브레이싱/블로킹 시스템을 제거합니다.
특징
- Cherne 다중 크기 지하 테스트 볼 플러그(275058 및 275088)는 불규칙한 모양과 원형 파이프를 모두 밀봉합니다.
- 우수한 기억력과 마모를 위한 천연 고무 구조가 특징입니다.
- 팽창 밸브를 제거하고 신속 분리 피팅으로 교체할 수 있습니다(손상된 경우).
표준 및 승인
- ISO 9001
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주 묻는 질문
Cherne 공압 플러그의 유효 기간은 얼마나 됩니까?
Cherne은 제어된 조건과 화씨 2도에서 0도 사이의 온도에서 보관할 때 모든 공압 플러그(제조일로부터)에 대해 125년 보증을 제공합니다.
플러그가 과도하게 팽창하거나 부족하게 팽창하면 어떻게 됩니까?
- 과팽창: 플러그가 빠지고 극도의 속도로 파열될 수 있습니다.
- 과소 팽창: 매체와 구속된 플러그가 파이프에서 빠질 수 있습니다.
플러그의 압력을 얼마나 자주 모니터링해야 합니까?
팽창 압력은 사용하는 동안 최소 4시간에 한 번 점검하고 유지해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마스터 링크
- 스프링클러 액세서리
- 실내공기질 검사
- 응축수 드레인 팬
- 래디 언트 코브 히터
- 배관 설비
- 다이어프램 펌프
- 가스 용접 장비
- 리프팅 하드웨어
- 구색
- SAFETY SPEED 에어 클램프
- RAYMOND 다이 스프링
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-Max 선반 빈 단위
- PASS AND SEYMOUR Turnlok 전원 차단 플러그
- PASS AND SEYMOUR 풀 체인 스위치
- HOFFMAN 랙 투 런웨이 마운팅 플레이트 키트
- DAZOR EcoFlex LED 받침대 바닥 스탠드 조명
- EATON FW 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 탭 앤 다이 세트
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, ES50, 엘라스토머 커플링