CHEMTROLS VALVES
필터
배관
용접
선박/차량정비용품
배관 필터
파이프/튜브/절연전체보기
아연 도금 파이프 폴리 비닐 리덴 파이프 신뢰할 수 있고 누수없는 연결을 제공하기 위해 수나사 연결이있는 ASTM 준수 파이프 니플 포함
파이프피팅 및 커플링전체보기
폴리 비닐 리덴 파이프 피팅 다양한 연결 유형, 파이프 크기 및 직경의 어댑터, 캡, 커플링, 엘보우, 플랜지, 플러그, 티 및 리듀싱 부싱과 같은 Schedule 80 피팅 포함
유량제어밸브전체보기
게이트 및 글로브 밸브 나사 연결부가있는 NSF / ANSI 준수 PVC 글로브 밸브; 공기, 유체 또는 증기의 흐름을 조절하는 이동식 디스크가 있습니다. 핸드 휠 핸들, PTFE 씰 및 흐름 제한을 줄이는 Y 패턴 디자인
Chemtrols 밸브 정보
Chemtrols 산업 Pvt. Ltd.는 2년 이상 터미널 자동화, 프로세스 분석, 증기 엔지니어링 및 가스 감지 분야에서 고품질 B40B 솔루션을 제공해 왔습니다. 회사의 광범위한 제품 범위에는 밸브 및 피팅, 로터미터, SCADA 모니터링 및 제어 시스템, 디슈퍼히터, 레벨 계기 및 공기 품질 관리 시스템이 포함됩니다. Chemtrol 밸브 카탈로그에는 PVC, CPVC 및 Kynar(R) PVDF의 다양한 볼 및 글로브 밸브가 포함되어 있습니다. 고강도 Kynar(R) 인라인 볼 밸브 150psi(WOG)의 최대 작동 압력으로 제공되며 이중 FNPT/소켓 연결이 특징입니다. 이 밸브는 화씨 73 - 280도의 작동 온도 범위를 가지며 화학 처리 및 폐기물 처리 공장에서 액체 및 가스의 흐름을 제어하는 데 이상적입니다. Chemtrol은 또한 광범위한 폴리비닐리덴 어댑터, 블라인드 플랜지, 커플 링, 유니온, 티, 플러그 및 엘보. 이 내구성있는 파이프 피팅은 부식에 대한 저항성이 높으며 제약 및 식품 가공 작업에 이상적입니다.