CAROL 다중 컨덕터 케이블, 호일 쉴드
필터
색: 회색 , 도체 유형: 통조림 구리 , 재킷 색상: 회색 , 재킷 소재: PVC , 차폐형/비차폐형: 차폐 , 차폐: 박 , 스풀/코일 길이(피트): 1000 , 온도. 범위: -4도 ~ 176도 F , 수직 트레이 화염 테스트: UL 70,000BTU , 전압: 300
스타일 | 모델 | 케이블 유형 | 지휘자 크기 | 항목 | 길이 | NEC 기사 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C0782A.41.10 | - | 20 AWG | 멀티 컨덕터 포일 실드 케이블 | 100ft. | NEC Article 800 Type CM 20 또는 22 AWG (UL : 75 ° C) | 0.236 " | 4 | ₩ 372,750 | |
B | C0763A.41.10 | - | 22 AWG | 멀티 컨덕터 포일 실드 케이블 | 100ft. | NEC Article 800 Type CMR 20 또는 22 AWG (UL : 75 ° C) | 0.219 " | 6 | ₩ 349,212 | |
A | C0782A.41.10 | CM | 20 AWG | 통신 케이블 | 1000ft. | 800 | 0.236 " | 4 | ₩ 1,250,672 | |
B | C0763A.41.10 | CMR | 22 AWG | 통신 케이블 | 1000ft. | 800 | 0.219 " | 6 | ₩ 1,322,737 |