항목 | 멀티 컨덕터 포일 실드 케이블 |
지휘자 크기 | 20 AWG |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 100ft. |
NEC 기사 | NEC Article 800 Type CM 20 또는 22 AWG (UL : 75 ° C) |
공칭 외부 직경. | 0.236 " |
도체 수 | 4 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
온도. 범위 | -4도 ~ 176도 F |
선박 중량 (kg) | 1.67 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8544493080 |
모델 | 케이블 유형 | 지휘자 크기 | 항목 | 길이 | NEC 기사 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0763A.41.10 | CMR | 22 AWG | 통신 케이블 | 1000ft. | 800 | 0.219 " | 6 | ₩ 1,322,737 | |
C0782A.41.10 | CM | 20 AWG | 통신 케이블 | 1000ft. | 800 | 0.236 " | 4 | ₩ 1,250,672 | |
C0763A.41.10 | - | 22 AWG | 멀티 컨덕터 포일 실드 케이블 | 100ft. | NEC Article 800 Type CMR 20 또는 22 AWG (UL : 75 ° C) | 0.219 " | 6 | ₩ 349,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.