BUSSMANN TB200HB 시리즈 터미널 블록
필터
접촉 재질 : 황동 , 현재 등급: 30 , 가연성: UL94V-0 , 키: 0.56 " , 제조사 시리즈: TB200HB , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 장착 각도: 직진 , 장착 스타일: 패널 , 포장: 대부분 , 정점: 0.437in , 상품 유형: 배리어 터미널 블록 , 종료 유형: 나사 , 전압: 600V , 너비: 1.12 " , 와이어 게이지: 22AWG ~ 12AWG , 와이어 게이지 최대: 12 AWG , 와이어 게이지 최소: 22 AWG
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TB200HB-0600 | 열가소성 물질 | 터미널 스트립 | 3.38 " | ₩ 6,048 | |
B | TB200HB-09 | 열가소성 물질 | 터미널 스트립 | 4.69 " | ₩ 9,072 | |
A | TB200HB-06P | 열가소성 물질 | 터미널 스트립 | 3.38 " | ₩ 8,064 | |
B | TB200HB-16P | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 7.75 " | ₩ 21,504 | |
B | TB200HB-20SP | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 9.5 " | ₩ 32,116 | |
B | TB200HB-06SS | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 3.38 " | ₩ 8,960 | |
B | TB200HB-07 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 3.82 " | ₩ 7,056 | |
B | TB200HB-12P | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 6" | ₩ 16,128 | |
C | TB200HB-04STQC15 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 2.51 " | ₩ 8,372 | |
B | TB200HB-08SP | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 4.25 " | ₩ 12,852 | |
A | TB200HB-16 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 7.75 " | ₩ 16,128 | |
D | TB200HB-15 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 7.31 " | ₩ 15,120 | |
B | TB200HB-20SS | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 9.5 " | ₩ 29,876 | |
B | TB200HB-05SP | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 2.94 " | ₩ 8,036 | |
A | TB200HB-18SP | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 8.62 " | ₩ 28,896 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치 모터 스타터
- 레코더 데이터 로거 액세서리
- 수동 스트래핑 실러 및 텐셔너
- DC 영구 자석 모터
- HVAC 모터
- 전기 도구
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 비상 사태 대비
- 재활용 장비
- TENNANT 추출 브러시
- HALLOWELL 번호판
- VERMONT GAGE 마스터 세팅 디스크 그립, 미터법
- APOLLO VALVES 71-540 시리즈 청동 볼 밸브
- BALDOR MOTOR 삼상 범용 모터, 200V, 풋 마운트, ODP
- VESTIL AT 시리즈 공압 가위 리프트 테이블
- CONTINENTAL INDUSTRIES 수 어댑터
- MASTER APPLIANCE 접시
- HUMBOLDT 회전하는 실험실 체 선별기