그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터미널 블록 |
접촉 재료 | 황동 |
현재 평가 | 30 |
가연성의 | UL94V-0 |
높이 | 0.56 " |
주택 자재 | 열가소성 (TP) |
길이 | 3.82 " |
맥스. 작동 온도. | 130도 씨 |
Mfr. 시리즈 | TB200HB |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
장착 각도 | 직진 |
장착 스타일 | 패널 |
위치 개수 | 7 위치 |
행 수 | 2 행 |
포장 | 대부분 |
피치 | 0.437in |
도금 | 주석 |
종료 유형 | 나사 |
전압 | 600V |
폭 | 1.12 " |
철사 게이지 | 22AWG ~ 12AWG |
와이어 게이지 최대 | 12 AWG |
와이어 게이지 최소 | 22 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB200HB-15 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 7.31 " | ₩ 15,120 | ||
TB200HB-20SP | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 9.5 " | ₩ 32,116 | ||
TB200HB-06SS | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 3.38 " | ₩ 8,960 | ||
TB200HB-12P | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 6" | ₩ 16,128 | ||
TB200HB-04STQC15 | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 2.51 " | ₩ 8,372 | ||
TB200HB-09 | 열가소성 물질 | 터미널 스트립 | 4.69 " | ₩ 9,072 | ||
TB200HB-08SP | 열가소성 (TP) | 터미널 블록 | 4.25 " | ₩ 12,852 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.