AUTOQUIP 35 시리즈 시저스 리프트 테이블
필터
스타일 | 모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S35-060-0040 | 1.5 | 87 " | 32 " | 44 초. | 4000의 파운드. | 120 " | 60 " | 87 " | RFQ
|
A | S35-024-0040 | 1.5 | 36 " | 24 " | 11 초. | 4000의 파운드. | 60 " | 48 " | 36 " | RFQ
|
A | S35-024-0060 | 1.5 | 36 " | 24 " | 16 초. | 6000의 파운드. | 60 " | 48 " | 36 " | RFQ
|
A | S35-024-0025 | 1.5 | 36 " | 24 " | 8 초. | 2500 파운드 | 60 " | 48 " | 36 " | RFQ
|
A | S35-048-0040 | 1.5 | 64 " | 24 " | 22 초. | 4000의 파운드. | 96 " | 48 " | 64 " | RFQ
|
A | S35-036-0025 | 1.5 | 48 " | 24 " | 12 초. | 2500 파운드 | 72 " | 48 " | 48 " | RFQ
|
A | S35-048-0080 | 1.5 | 64 " | 24 " | 44 초. | 8000의 파운드. | 96 " | 48 " | 64 " | RFQ
|
A | S35-048-0060 | 1.5 | 64 " | 24 " | 33 초. | 6000의 파운드. | 96 " | 48 " | 64 " | RFQ
|
A | S35-036-0080 | 1.5 | 48 " | 24 " | 34 초. | 8000의 파운드. | 72 " | 48 " | 48 " | RFQ
|
A | S35-060-0060 | 1.5 | 87 " | 32 " | 44 초. | 6000의 파운드. | 120 " | 60 " | 87 " | RFQ
|
A | S35-060-0025 | 1.5 | 87 " | 32 " | 22 초. | 2500 파운드 | 120 " | 60 " | 87 " | RFQ
|
A | S35-048-0025 | 1.5 | 64 " | 24 " | 16 초. | 2500 파운드 | 96 " | 48 " | 64 " | RFQ
|
A | S35-036-0060 | 1.5 | 48 " | 24 " | 25 초. | 6000의 파운드. | 72 " | 48 " | 48 " | RFQ
|
A | S35-036-0040 | 1.5 | 48 " | 24 " | 17 초. | 4000의 파운드. | 72 " | 48 " | 48 " | RFQ
|
A | S35-024-0080 | 1.5 | 36 " | 24 " | 22 초. | 8000의 파운드. | 60 " | 48 " | 36 " | RFQ
|
A | S35-060-0100 | 5 | 90 " | 32 " | 36 초. | 10000의 파운드. | 120 " | 60 " | 90 " | RFQ
|
A | S35-060-0120 | 5 | 90 " | 32 " | 60 초. | 12000의 파운드. | 120 " | 60 " | 90 " | RFQ
|
A | S35-060-0080 | 5 | 90 " | 32 " | 36 초. | 8000의 파운드. | 120 " | 60 " | 90 " | RFQ
|
A | S35-060-0150 | 5 | 90 " | 32 " | 60 초. | 15000의 파운드. | 120 " | 60 " | 90 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 레귤레이터
- 내부 로타리 브로치
- 핀 바이스
- 가스 감지 튜브 및 펌프 액세서리
- 구조 버팀목 도구 액세서리
- 모터용품
- 파워톱 및 액세서리
- 재료 리프트
- 갈퀴 및 재배 도구
- 후크
- WATTS 3501B 시리즈, 수 어댑터
- APPROVED VENDOR 아날로그 온도계
- NORDFAB 호스 어댑터
- LIQUATITE LTFG 유형, 액체 기밀 유연한 도관
- APOLLO VALVES 36LF-PR 시리즈 감압 밸브
- ANVIL 단조 강철 나사 십자가
- EATON Bussmann 시리즈 영국 표준 퓨즈
- HUMBOLDT 다짐 금형, 해머가 있는 XNUMX부분
- ALLEGRO SAFETY 호흡 송풍기
- NIBCO DWV 외부 부싱, Wrot 및 Cast Copper