승인된 공급업체 반관형 리벳
스타일 | 모델 | 마감재 | 그립 범위 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 구멍 크기 | 리벳 디아. | 리벳 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TAC0804-100 | 평원 | 0.036 ~ 0.067 인치 | 0.218 " | 0.034 " | 타원 | 0.129 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 28,000 | |
B | TFC0405-100 | 평원 | 0.105 ~ 0.135 인치 | 0.109 " | 0.017 " | 타원 | 0.064 " | 1 / 16 " | 5 / 32 " | ₩ 51,537 | |
C | TBC0805-100 | 평원 | 0.067 ~ 0.098 인치 | 0.218 " | 0.034 " | 타원 | 0.129 " | 1 / 8 " | 5 / 32 " | ₩ 29,750 | |
D | TBC0607-100 | 평원 | 0.151 ~ 0.180 인치 | 0.147 " | 0.023 " | 타원 | 0.096 " | 3 / 32 " | 7 / 32 " | ₩ 27,737 | |
E | TBC0605-100 | 평원 | 0.089 ~ 0.118 인치 | 0.147 " | 0.023 " | 타원 | 0.096 " | 3 / 32 " | 5 / 32 " | ₩ 27,737 | |
F | TBC0604-100 | 평원 | 0.058 ~ 0.087 인치 | 0.147 " | 0.023 " | 타원 | 0.096 " | 3 / 32 " | 1 / 8 " | ₩ 27,737 | |
G | TFC1618-25 | 평원 | 0.380 ~ 0.442 인치 | 0.437 " | 0.078 " | 타원 | 0.266 " | 1 / 4 " | 9 / 16 " | ₩ 35,385 | |
H | TFC1612.1-50 | 평원 | 0.193 ~ 0.255 인치 | 0.437 " | 0.078 " | 타원 | 0.266 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 57,050 | |
I | TFC1220.3-50 | 평원 | 0.495 ~ 0.535 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 5 / 8 " | ₩ 50,312 | |
J | 1HEF1 | 평원 | 0.245 ~ 0.285 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 38,500 | |
K | TFC1206.0-50 | 평원 | 0.057 ~ 0.097 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 33,967 | |
L | TFC0910.4-50 | 평원 | 0.212 ~ 0.242 인치 | 0.312 " | 0.04 " | 지붕틀 | 0.156 " | 9 / 64 " | 5 / 16 " | ₩ 34,475 | |
M | TFC0814-50 | 평원 | 0.348 ~ 0.379 인치 | 0.218 " | 0.034 " | 타원 | 0.129 " | 1 / 8 " | 7 / 16 " | ₩ 33,547 | |
N | 1HED3 | 평원 | 0.129 ~ 0.160 인치 | 0.218 " | 0.034 " | 타원 | 0.129 " | 1 / 8 " | 7 / 32 " | ₩ 29,855 | |
O | TFC0607-100 | 평원 | 0.151 ~ 0.180 인치 | 0.147 " | 0.023 " | 타원 | 0.096 " | 3 / 32 " | 7 / 32 " | ₩ 52,325 | |
P | TAC1620-50 | 평원 | 0.443 ~ 0.505 인치 | 0.437 " | 0.078 " | 타원 | 0.266 " | 1 / 4 " | 5 / 8 " | ₩ 32,987 | |
Q | TBC0812-100 | 평원 | 0.286 ~ 0.317 인치 | 0.218 " | 0.034 " | 타원 | 0.129 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 34,475 | |
R | TAC1612.1-50 | 평원 | 0.193 ~ 0.255 인치 | 0.437 " | 0.078 " | 타원 | 0.266 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 30,362 | |
S | TAC1220.1-100 | 평원 | 0.495 ~ 0.535 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 5 / 8 " | ₩ 55,475 | |
T | TAC1214.1-100 | 평원 | 0.307 ~ 0.347 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 7 / 16 " | ₩ 43,750 | |
U | TAC1210.1-100 | 평원 | 0.182 ~ 0.222 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 5 / 16 " | ₩ 44,012 | |
V | TAC1208.1-100 | 평원 | 0.120 ~ 0.160 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 42,210 | |
W | TAC0916.1-100 | 평원 | 0.400 ~ 0.430 인치 | 0.312 " | 0.04 " | 지붕틀 | 0.156 " | 9 / 64 " | 1 / 2 " | ₩ 43,487 | |
X | TAC0812-100 | 평원 | 0.286 ~ 0.317 인치 | 0.218 " | 0.034 " | 타원 | 0.129 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 29,155 | |
Y | TBC0405-100 | 평원 | 0.105 ~ 0.135 인치 | 0.109 " | 0.017 " | 타원 | 0.064 " | 1 / 16 " | 5 / 32 " | ₩ 26,687 | |
Z | TBC0914.0-100 | 평원 | 0.337 ~ 0.367 인치 | 0.312 " | 0.04 " | 지붕틀 | 0.156 " | 9 / 64 " | 7 / 16 " | ₩ 51,800 | |
A1 | 1HBW4 | 평원 | 0.212 ~ 0.242 인치 | 0.312 " | 0.04 " | 지붕틀 | 0.156 " | 9 / 64 " | 5 / 16 " | ₩ 46,812 | |
B1 | TFC1610-50 | 평원 | 0.130 ~ 0.192 인치 | 0.437 " | 0.078 " | 타원 | 0.266 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | ₩ 54,425 | |
C1 | TFC1218.3-50 | 평원 | 0.432 ~ 0.472 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 9 / 16 " | ₩ 50,487 | |
D1 | TFC0908.2-50 | 평원 | 0.150 ~ 0.180 인치 | 0.312 " | 0.04 " | 지붕틀 | 0.156 " | 9 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 34,475 | |
E1 | TBC0810-100 | 평원 | 0.223 ~ 0.254 인치 | 0.218 " | 0.034 " | 타원 | 0.129 " | 1 / 8 " | 5 / 16 " | ₩ 32,987 | |
F1 | TBC1206.1-100 | 평원 | 0.057 ~ 0.097 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 50,750 | |
G1 | TFC0805-50 | 평원 | 0.067 ~ 0.098 인치 | 0.218 " | 0.034 " | 타원 | 0.129 " | 1 / 8 " | 5 / 32 " | ₩ 29,225 | |
H1 | TFC0912.0-50 | 평원 | 0.275 ~ 0.305 인치 | 0.312 " | 0.04 " | 지붕틀 | 0.156 " | 9 / 64 " | 3 / 8 " | ₩ 34,475 | |
I1 | TAC0404-100 | 평원 | 0.074 ~ 0.104 인치 | 0.109 " | 0.017 " | 타원 | 0.064 " | 1 / 16 " | 1 / 8 " | ₩ 35,612 | |
J1 | TAC0403-100 | 평원 | 0.043 ~ 0.073 인치 | 0.109 " | 0.017 " | 타원 | 0.064 " | 1 / 16 " | 3 / 32 " | ₩ 35,105 | |
K1 | TBC1620.1-50 | 평원 | 0.443 ~ 0.505 인치 | 0.437 " | 0.078 " | 타원 | 0.266 " | 1 / 4 " | 5 / 8 " | ₩ 55,580 | |
L1 | TBC1612-50 | 평원 | 0.193 ~ 0.255 인치 | 0.437 " | 0.078 " | 타원 | 0.266 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 40,197 | |
M1 | TBC1610.1-50 | 평원 | 0.130 ~ 0.192 인치 | 0.437 " | 0.078 " | 타원 | 0.266 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | ₩ 30,432 | |
N1 | TBC1220.1-50 | 평원 | 0.495 ~ 0.535 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 5 / 8 " | ₩ 38,570 | |
O1 | TBC1218.1-50 | 평원 | 0.432 ~ 0.472 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 9 / 16 " | ₩ 44,012 | |
P1 | TBC1216.1-50 | 평원 | 0.370 ~ 0.410 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 31,675 | |
Q1 | TBC0912.1-100 | 평원 | 0.275 ~ 0.305 인치 | 0.312 " | 0.04 " | 지붕틀 | 0.156 " | 9 / 64 " | 3 / 8 " | ₩ 50,137 | |
R1 | TBC0908.1-100 | 평원 | 0.150 ~ 0.180 인치 | 0.312 " | 0.04 " | 지붕틀 | 0.156 " | 9 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 45,902 | |
S1 | TFC1616.3-25 | 평원 | 0.318 ~ 0.380 인치 | 0.437 " | 0.078 " | 타원 | 0.266 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 33,425 | |
T1 | TFC1216.4-50 | 평원 | 0.370 ~ 0.410 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 47,075 | |
U1 | 1HEF2 | 평원 | 0.307 ~ 0.347 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 7 / 16 " | ₩ 41,825 | |
V1 | TFC0608-100 | 평원 | 0.183 ~ 0.212 인치 | 0.147 " | 0.023 " | 타원 | 0.096 " | 3 / 32 " | 1 / 4 " | ₩ 53,375 | |
W1 | TBC1208.1-100 | 평원 | 0.120 ~ 0.160 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 51,537 | |
X1 | TFC0605-100 | 평원 | 0.089 ~ 0.118 인치 | 0.147 " | 0.023 " | 타원 | 0.096 " | 3 / 32 " | 5 / 32 " | ₩ 51,537 | |
Y1 | TFC0404-100 | 평원 | 0.074 ~ 0.104 인치 | 0.109 " | 0.017 " | 타원 | 0.064 " | 1 / 16 " | 1 / 8 " | ₩ 46,550 | |
Z1 | TAC1212.1-100 | 평원 | 0.245 ~ 0.285 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 44,975 | |
A2 | TAC1206.1-100 | 평원 | 0.057 ~ 0.097 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 42,157 | |
B2 | TAC0914.1-100 | 평원 | 0.337 ~ 0.367 인치 | 0.312 " | 0.04 " | 지붕틀 | 0.156 " | 9 / 64 " | 7 / 16 " | ₩ 43,487 | |
C2 | TAC0603-100 | 평원 | 0.027 ~ 0.056 인치 | 0.147 " | 0.023 " | 타원 | 0.096 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ₩ 36,557 | |
D2 | TAC0406-100 | 평원 | 0.136 ~ 0.166 인치 | 0.109 " | 0.017 " | 타원 | 0.064 " | 1 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 38,447 | |
E2 | TAC0405-100 | 평원 | 0.105 ~ 0.135 인치 | 0.109 " | 0.017 " | 타원 | 0.064 " | 1 / 16 " | 5 / 32 " | ₩ 35,070 | |
F2 | TBC1618-50 | 평원 | 0.380 ~ 0.442 인치 | 0.437 " | 0.078 " | 타원 | 0.266 " | 1 / 4 " | 9 / 16 " | ₩ 53,094 | |
G2 | TBC1616-50 | 평원 | 0.318 ~ 0.380 인치 | 0.437 " | 0.078 " | 타원 | 0.266 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 46,112 | |
H2 | TBC1614-50 | 평원 | 0.255 ~ 0.317 인치 | 0.437 " | 0.078 " | 타원 | 0.266 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | ₩ 44,660 | |
I2 | TBC1214.1-50 | 평원 | 0.307 ~ 0.347 인치 | 0.375 " | 0.06 " | 지붕틀 | 0.201 " | 3 / 16 " | 7 / 16 " | ₩ 29,907 |
반관형 리벳
반관형 리벳은 산업용으로 재료를 함께 고정하도록 설계되었습니다. 이 속이 빈 리벳은 팽윤으로 인한 손상 없이 부드럽거나 단단한 재료를 접합하는 데 이상적입니다. 리벳은 강철, 황동, 알루미늄 또는 스테인리스강으로 만들어지며 구멍 크기는 최대 0.266인치이고 파지 범위는 0.043~0.505인치입니다. 타원형 또는 트러스 헤드가 장착되어 있습니다. 3/32에서 5/8인치 길이로 제공되는 다양한 반관형 리벳 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PTAC 및 PTHP 액세서리
- 후크 및 픽
- 에어컨 압축기
- 항공 냉각 시스템
- 싱크 스트레이너
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 도르래 및 풀리
- 수상안전
- 바닥
- 텀블러 및 미디어
- KIPP 3/8-16 스레드 크기 널링 손잡이
- OMRON STI 릴레이 소켓 10 핀 Din 마운트
- PRECISION BRAND 플라스틱 색상 코드 심, 플랫 시트
- SCHNEIDER ELECTRIC 전위차계, 30VAC/42VDC
- KETT TOOLS 소켓 헤드 나사
- LOVEJOY CJ 시리즈 허브, 주철, A 및 B 스타일 미터법 보어
- HUMBOLDT 밀도 드라이브 샘플러
- AKRO-MILS 라벨 홀더
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, CDTX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING YSMS 시리즈 경화강 스파이럴 마이터 기어, 12피치