승인된 공급업체 탄소강 전체 스레드 스터드
필터
스타일 | 모델 | 학년 | 최소 인장 강도 | 전체 길이 | 로크웰 경도 | 온도. 범위 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22080.112.0625 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 6.25 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 277,095 | |
B | U22080.175.1350 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 13.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 302,575 | |
A | U22080.112.0850 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 8.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 280,280 | |
C | U22080.075.1125 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 11.25 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 3 / 4-10 | UNC | ₩ 946,102 | |
C | U22080.062.1100 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 11 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 461,317 | |
A | U22080.162.1050 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 10.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 378,840 | |
B | U22080.162.1400 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 14 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 267,540 | |
A | U22080.175.1050 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 10.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 665,980 | |
B | U22080.175.1400 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 14 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 416,325 | |
A | U22080.112.0425 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 4.25 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 332,745 | |
B | U22080.187.1525 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 15.25 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 305,900 | |
B | U22080.225.1800 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 18 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 10 | 8-UN | ₩ 446,792 | |
A | U22080.112.0525 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 5.25 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 368,620 | |
B | U22080.175.1225 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 12.25 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 312,655 | |
A | U22080.175.0900 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 9" | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 264,652 | |
A | U22080.125.0750 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 7.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 312,130 | |
C | U22080.062.1050 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 10.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 433,177 | |
B | U22080.125.2200 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 22 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 268,940 | |
A | U22080.112.0800 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 8" | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 264,355 | |
B | U22080.150.1800 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 18 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 431,532 | |
A | U22080.112.0650 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 6.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 288,242 | |
A | U22080.112.0750 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 7.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 248,429 | |
A | U22080.112.1100 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 11 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 341,390 | |
A | U22080.125.0450 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 4.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 281,610 | |
A | U22080.125.0550 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 5.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 210,192 | |
B | U22080.162.1300 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 13 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 248,429 | |
A | U22080.150.0700 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 7" | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 357,630 | |
A | U22080.137.0900 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 9" | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 261,432 | |
A | U22080.125.1000 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 10 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 275,502 | |
A | U22080.125.0850 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 8.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 301,122 | |
C | U22080.075.0275 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 2.75 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 3 / 4-10 | UNC | ₩ 298,095 | |
A | U22080.112.1025 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 10.25 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 297,220 | |
A | U22080.112.0950 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 9.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 409,132 | |
A | U22080.150.1050 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 10.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 308,682 | |
A | U22080.150.1000 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 10 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 245,245 | |
C | U22080.050.0725 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 7.25 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 1 / 2-13 | UNC | ₩ 438,409 | |
B | U22080.175.1300 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 13 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 413,717 | |
C | U22080.050.0850 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 8.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 1 / 2-13 | UNC | ₩ 511,315 | |
A | U22080.125.0800 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 8" | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 222,145 | |
C | U22080.100.0900 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 9" | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 1-8 | UNC | ₩ 211,715 | |
C | U22080.062.0225 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 2.25 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 185,535 | |
C | U22080.075.0250 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 2.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 3 / 4-10 | UNC | ₩ 315,315 | |
C | U22080.062.0200 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 2" | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 198,292 | |
B | U22080.150.1400 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 14 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 227,727 | |
A | U22080.137.0875 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 8.75 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 314,912 | |
B | U22080.125.1450 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 14.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 777,140 | |
A | U22080.125.1050 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 10.5 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 289,835 | |
A | U22080.125.0900 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 9" | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 234,097 | |
A | U22080.125.0675 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 6.75 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 281,872 | |
B | U22080.112.1475 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 14.75 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 575,050 | |
C | U22080.075.0200 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 2" | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 3 / 4-10 | UNC | ₩ 330,260 | |
A | U22080.112.0475 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 4.75 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 9 | 8-UN | ₩ 359,292 | |
D | U22080.100.1400 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 14 " | C35 | -58 ° ~ 752 ° | 1-8 | UNC | ₩ 283,552 | |
A | U22085.100.0725 | B7M | 100,000의 PSI | 7.25 " | B99 | -58 ° ~ 752 ° | 1-8 | UNC | ₩ 371,875 | |
A | U22085.050.0275 | B7M | 100,000의 PSI | 2.75 " | B99 | -58 ° ~ 752 ° | 1 / 2-13 | UNC | ₩ 1,005,025 | |
A | U22085.050.0325 | B7M | 100,000의 PSI | 3.25 " | B99 | -58 ° ~ 752 ° | 1 / 2-13 | UNC | ₩ 779,625 | |
A | U22085.075.0300 | B7M | 100,000의 PSI | 3" | B99 | -58 ° ~ 752 ° | 3 / 4-10 | UNC | ₩ 450,834 | |
A | U22085.062.0275 | B7M | 100,000의 PSI | 2.75 " | B99 | -58 ° ~ 752 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 440,982 | |
A | U22085.075.0475 | B7M | 100,000의 PSI | 4.75 " | B99 | -58 ° ~ 752 ° | 3 / 4-10 | UNC | ₩ 401,747 | |
A | U22085.075.0600 | B7M | 100,000의 PSI | 6" | B99 | -58 ° ~ 752 ° | 3 / 4-10 | UNC | ₩ 473,059 | |
A | U22085.075.0750 | B7M | 100,000의 PSI | 7.5 " | B99 | -58 ° ~ 752 ° | 3 / 4-10 | UNC | ₩ 503,509 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드립 팬 및 유출 방지 트레이
- 식품 서비스 온도계
- 디바이더 박스
- 에어 파일
- 탄소강 천공 시트
- 콘텐츠 배급
- 연마 밴드 및 롤
- 스토리지 보관함
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 합금강
- WATTS 어댑터
- MONARCH 기본 스트로보스코프 30~10000Fpm
- EDWARDS SIGNALING 방폭 벨
- DURHAM MANUFACTURING 스톡 카트, 스테인리스 스틸
- EATON M22 시리즈 범례 플레이트 인서트
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 테이퍼 부시형 3홈 기존 스톡 시브
- ULTRATECH Ultra Containment Berms, 모듈식
- BALDOR / DODGE G, 상단 각도 테이크업, 볼 베어링