APPROVED VENDOR U22080.162.1050 스레드 스터드 B7 일반 1-5/8-8X10-1/2, 6PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 완전 나사산 스터드 |
마감재 | 평원 |
학년 | B7 |
자재 | 탄소강 |
최소 인장 강도 | 115,000에서 125,000 PSI로 |
전체 길이 | 10.5 " |
로크웰 경도 | C35 |
온도. 범위 | -58도 752도까지 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 9 |
나사 유형 | 8-UN |
선박 중량 (kg) | 14.61 |
선박 높이 (cm) | 15.09 |
선박 길이 (cm) | 23.29 |
선박 폭 (cm) | 19.2 |
HS 코드 | 7318155030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.